Flow Control Valves

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

2-gjenget krets balanseringsventil
Varenummer: BT9XAB
Modell: 0763100104
10 776 NOK / enhet
Se detaljer
Butterflyventil, 3 tommer størrelse, PVC
Varenummer: BZ7KYH
Modell: 722301-030
5 820 NOK / enhet
Se detaljer
Butterflyventil, med girstyrt, Vitron-foring, støpejern, 20 tommers ventilstørrelse
Varenummer: CE2WMT
Modell: ML323V A20
402 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sommerfuglventil, med lugg, størrelse 5 tommer, duktilt jern
Varenummer: CA3QKV
Modell: LD14505SE10
7 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Membranventil, JIS-sokkel, PTFE/EPDM, 30 mm størrelse, PVC
Varenummer: CA6EAC
Modell: 2738T-030
10 014 NOK / enhet
Se detaljer
Diaphragm Valve, Socket, EPDM, Air To Spring, 80 PSI, 1/2 Size, CPVC
Varenummer: CB3YBL
Modell: 91122J100-005
20 119 NOK / enhet
Se detaljer
Diaphragm Valve, Socket, FKM, PTFE, 2 Size, CPVC
Varenummer: BZ4DPD
Modell: 91252A101-020
67 499 NOK / enhet
Se detaljer
Flat Face Gate Valve, 3 Inch Valve Size, Flanged, Ductile Iron Body
Varenummer: CC2WDC
Modell: NS2920XF
14 388 NOK / enhet
Se detaljer
Gate Valve, 3/8 Inch Valve Size, Threaded, Bronze Body
Varenummer: CA9MVN
Modell: NL1T005
2 258 NOK / enhet
Se detaljer
Globe Valve, 1/2 Inch NPT, Class 125, Bronze
Varenummer: CB8UXV
Modell: 3313301
1 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Forhøyet spjeldventil, 3-tommers ventilstørrelse, flensende endestil, duktilt jern
Varenummer: CC6BTW
Modell: NLFT50F
15 560 NOK / enhet
Se detaljer
Ss Integral-Bonnet Needle Valve, Straight Fitting, 316 Stainless Steel
Varenummer: CR3PFR
Modell: H-385U-SS-NK-1/4-RS
3 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...633634

Flow Control Valves

Strømningsventiler regulerer flyten av trykkluft, olje og andre kjemiske forbindelser. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse ventilene fra merker som Apollo, Milwaukee, Dixon, Honeywell, Grainger og Conrader. De er utstyrt med posisjoner og aktuatorer, og kan også integreres med enkle åpninger og sofistikerte lukkede elektrohydrauliske ventiler for automatisk å justere til variasjoner i temperatur og trykk. Disse ventilene er helt trygge og pålitelige, med høy kontrollfleksibilitet og lengre levetid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?