Flow Severdigheter

filtre

Flytsikter er designet for å indikere strømning eller sjekke klarheten til mediet når det plasseres i horisontale eller vertikale væskelinjer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse skuebrillene...Les mer

DIXON -

Compact Sight Glassless

StilModellPris (eks. mva)
AB54BMPS-R4007 105NOK
RFQ
AB54BMPS-R2002 836NOK
RFQ
BB54BMPLX-R1002 538NOK
RFQ
BB54BMPLX-R4009 009NOK
RFQ
BB54BMPLX-R2003 280NOK
RFQ
BB54BMPLX-R3006 494NOK
RFQ
BB54BMPLX-R1503 138NOK
RFQ
AB54BMPS-R3005 031NOK
RFQ
CB54BMPS-R1502 600NOK
RFQ
BB54BMPS-R1001 713NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AB54BMP-R1508 349NOK
RFQ
AB54BMP-R2008 848NOK
RFQ
AB54BMP-R25011 338NOK
RFQ
AB54BMP-R30013 326NOK
RFQ
AB54BMP-R60013 522NOK
RFQ
AB54BMP-R1007 354NOK
RFQ
AB54BMP-R40015 947NOK
RFQ
AB54BMP-R100LX6 293NOK
RFQ
AB54BMP-R200LX7 571NOK
RFQ
AB54BMP-R300LX11 403NOK
RFQ
AB54BMP-R150LX7 145NOK
RFQ
AB54BMP-R400LX13 646NOK
RFQ
AB54BMP-R250LX9 703NOK
RFQ
StilModellMaks. Arbeids pressPTTotal lengdePris (eks. mva)
AF155345 PSI3 / 4-145.251 737NOK
AF154380 PSI1 / 2-144.6251 354NOK
AF152435 PSI1 / 4-183-9/16708NOK
StilModellMaks. Arbeids pressPTTotal lengdePris (eks. mva)
AF155-01345 PSI3 / 4-145.252 034NOK
AF154-01380 PSI1 / 2-144.6251 512NOK
AF152-01435 PSI1 / 4-183-9/16918NOK
StilModellPTTotal lengdePris (eks. mva)
AF301-06-011- 11-1 / 24.8754 595NOK
AF301-04-011 / 2-144.253 732NOK
AF301-05-013 / 4-144.253 637NOK
LUBE -

Strømningssikt

ModellSakPris (eks. mva)
F251-06-01AB3LJK5 356 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan endre tetningen i disse strømningssiktene?

  • For enkel montering og demontering, klem en endehette på siktglasset.
  • Fest den avdekkede enden i benkens skrustikke.
  • Bruk den riktige sekskantnøkkelen til å fjerne topplokkets settskrue.
  • Bruk Dixon-nøkkelen (inkludert) og roter siktglasset med klokken for montering eller mot klokken for demontering.
  • Løft av topplokket for å avdekke elastomerer og glassinnsats.
  • Inspiser komponentene og bytt dem ut om nødvendig.
  • For montering av siktglasset, stram topplokket for å komprimere elastomerene til de begynner å stikke ut innvendig.
  • Installer en settskrue.

Hva er funksjonen til nitrilgummi?

Nitrilgummi er motstandsdyktig mot petroleumsoljer, råolje, bensin, vann og andre hydrauliske væsker. Denne fleksible enheten fungerer under ekstreme temperaturer og har utmerket slitestyrke.

Hva er bruken av ballflott i Lube flow sikte?

Lube flow sikter leveres med en kuleflåte som hjelper til med å se mediet under lavt lysnivå eller mørke væskeforhold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?