THOMAS PUMPS Stempelluftkompressorer


Thomas luftkompressorer brukes til å drive pneumatisk luftverktøy, drive gass gjennom rørledninger og faseskiftende kjølemedier. De er ideelle for transport, kjøling og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner.

filtre
Hz: 60 , Fase: 1
StilModellTotal lengdeFinishForsterker med full belastningSamlet breddeRPMTemp. OmrådeTermisk beskyttelseSpenningPris (eks. mva)
A
405ADC38 / 12
7.5 "Grå10.54.25 "3450104 grader til 50 grader FJa12 VDC5 904 NOK
B
270024
11 9 / 16 "Grå maling265 13 / 16 "180032 grader til 104 grader FNei12 VDC12 832 NOK
B
270047
12 9 / 16 "Grå maling18.55 13 / 16 "180032 grader til 104 grader FNei24 VDC12 992 NOK
C
270025
12.625 "Grå285.625 "18000 grader til 104 grader FNei12 VDC19 159 NOK
D
617CA32
13 "Grå4.69"140050 grader til 104 grader FJa115 VAC5 497 NOK

Stempelluftkompressorer

Thomas stempelluftkompressorer er egnet for å drive pneumatisk utstyr i transport- og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Disse luftkompressorene har et helt lukket design for støyminimering og sikrer beskyttelse mot tøffe industrielle miljøer. Utvalgte modeller leveres med permanent smurte komponenter, rustfritt stålventiler og korrosjonsbestandige pumpesylindere for langvarig drift. Velg mellom et bredt utvalg av oljefri luftkompressorer, tilgjengelig i kondensatorstart, permanentmagnet, PMDC og skyggepolede motorvarianter på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Når stempelet går ned, trekkes atmosfærisk luft inn i kompresjonskammeret via den åpnede ventilen.
  • Når stempelet går opp, blir luften komprimert når den blir presset inn i utgangskammeret.
  • Den komprimerte luften tvinges deretter gjennom kompressorens utgangsport.

Egenskaper

  • Thomas stempelluftkompressorer har oljefri drift og permanent smurte komponenter for jevn og støyfri kraftforsyning.
  • De har artikulerende / WOB-L stempler for håndtering av last.
  • Disse luftkompressorene er utstyrt med permanent magnet / kondensatorstart / PMDC / TEFC / skyggelagte polmotorer for å forhindre overoppheting av kompressoren og gir beskyttelse mot støv og vinddrevet regn.
  • De kjører med hastigheter fra 1400 til 3450 rpm.
  • Thomas stempelluftkompressorer kan drives ved temperaturer opp til 104 grader F.
  • Sylindrene til disse luftkompressorene er laget av aluminium / støpejern for høy kompresjonsstyrke
  • Ventilene deres har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsmotstand på utsatte overflater.
  • De produserer en maksimal støy på 72 dBA mens de leverer luftstrøm opp til 3.78 cfm.
  • Utvalgte modeller tillater gjennom-bolt montering for rask og enkel installasjon.
  • Disse stempelluftkompressorene er tilgjengelige i 1/10, 1/8, 1/4, 1/3, 1/2 og 3/4 hk varianter.

Kompatible tilbehør

  • Thomas SK61732 og SK405DCMAJ: Disse servicesettene brukes med henholdsvis merkets 617CA32 og 405ADC38/12 stempelluftkompressorer. De inkluderer koblingsstangenheter, O-ringer, skruer, filtre, hodepakninger, ventilklaffer og ventilholdere.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom et stempel og en rotasjonskompressor?

Stempelluftkompressorer er oljekjølte, noe som tillater frigjøring av oljerester ved utslipp av trykkluft. På den annen side er roterende luftkompressorer designet med to sammenlåsende spiralformede rotorer som passer mellom dem med et lite gap og er dynket i et oljebad i huset. Den roterende skovlmekanismen er også mer holdbar og effektiv enn stempelkompressorer, og gir høyere luftkvalitet, bedre energieffektivitet, mer oppetid, kostnadseffektivitet og lengre levetid.

Hva bør jeg huske på når jeg kjøper en luftkompressor?

De tre nøkkelaspektene som må vurderes når du velger en luftkompressor er - luftstrøm, lufttrykk og mengden luft som kan lagres i tanken.

Hvordan vedlikeholder jeg min oljefrie luftkompressor?

  • Gjør regelmessige inspeksjoner av strømledningen.
  • Tøm kompressorens luftmottaker ukentlig.
  • Sjekk om trykket er for høyt.
  • Observer oppførselen til kompressoren.
  • Sjekk regelmessig for lekkasjer.
  • Vi er her for å hjelpe!

    Leter du etter en del som ikke er oppført her?