Lommelykter | Norge

Lykter

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Fleksibel lommelykt, 6-1 / 4 tommers ledningslengde
Varenummer: CD8FEX
Modell: LS / 32310
107NOK / enhet
Se detaljer
Industriell LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 800, svart
Varenummer: CD2MQB
Modell: 75429A
2 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Industriell LED-inspeksjonslykt, aluminium, maksimal lumen 250, Coyote
Varenummer: CE9ZJZ
Modell: 66609
675NOK / enhet
Legg i handlevognen
LED håndholdt lommelykt, nylon, maksimal lumeneffekt 350, gul
Varenummer: CD2TXD
Modell: 25320
1 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
LED-lyselement, 25 mm diameter, rødt, permanent lysfunksjon, 24 VDC, Pnp-polaritet
Varenummer: CV7JBD
Modell: B72100226-1F1
894NOK / enhet
Legg i handlevognen
Lyselement, 50 mm diameter, blått, blinklysfunksjon, 24 VDC, farget linse, IP54
Varenummer: CV6PHP
Modell: 84852055
4 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Lyselement, 70 mm diameter, rød, blinkende strobelysfunksjon, 24 VDC, farget linse
Varenummer: CV6PFD
Modell: 64310055
2 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Montert taktisk lommelykt, 500 lumen, LED
Varenummer: CE9VGE
Modell: 69424
2 704 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trykkknapperstatningslampe, LED-lampe
Varenummer: BJ2QJP
Modell: E22LED024RNB
1 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sikkerhetsgodkjent hodelykt Led/ Xenon 22 Lm
Varenummer: AC9VFR
Modell: 61051
588NOK / enhet
Legg i handlevognen
Stacklight-modul, 48 VAC/VDC, sylindrisk LED-lampe, grønn
Varenummer: BJ2RAY
Modell: E26S128
7 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Stinger HPL-hylster, Loop, Black, StreamLight, Holster, Nylon
Varenummer: CU4TCL
Modell: 75910
449NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...2829

Lykter

Lommelykter er håndholdte enheter som tilbyr en bærbar lyskilde. De er designet for å være kompakte, lette og enkle å bære, noe som gjør dem nyttige i nød- og sikkerhet, konstruksjon og bilapplikasjoner. Disse enhetene er tilgjengelige i forskjellige størrelser, fra lommelykter for nærdrift til høyeffekts lanterner for belysning av store områder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?