Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGLITE SP32106K Håndholdt lommelykt Led | AF6RRD 20HL24

MAGLITE SP32106K Håndholdt lommelykt Led

På lager
Vare: AF6RRD Modell: SP32106KKryssref: 20HL24

Få tak i det April 26, Fredag
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
265NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid5 hr.
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse116m
KroppsfargeSølv
Kroppsdia.1"
Body MaterialAluminum
Stearinlys84
Diameter1 / 2 "
LommelyktkarakterIndustriell
FokusJusterbar
Impact Resistance1m
Lampeliv50K timer
LampetypeLED
Lengde5"
Lens MaterialGlass
light Output87 lm
Lysutgangsmodienslig
Lumen84
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang111
Antall batterier2
Maksimal stråleintensitet6613cd
UtskiftingslamperNei
Kjøretid på høy innstilling2.5 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
SikkerhetsvurderingIkke spesifisert
Bytt TypeVri hodet
VannpenetrasjonsvurderingIkke spesifisert
Vekt med batterier1.73 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)22.56
Skipets lengde (cm)2.69
Skipets bredde (cm)12.4
HS kode8513100000

Produktvarianter

ProduktModellStearinlysBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidDiameterSlipprangeringLommelyktkarakterFokusImpact ResistancePris
MAGLITE SP2P01HK Lommelykt Led Sort 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Ja2.5 hr.1"-IndustriellFiksetIkke spesifisert738NOK
MAGLITE SP+P01HK Lommelykt Led Sort 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Ja2.5 / 25 timer1"-IndustriellFiksetIkke spesifisert839NOK
MAGLITE XL200-S3016K Lommelykt Led Sort 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Ja2.5 / 218 timer1"1mIndustriellJusterbarIkke spesifisert1 129 NOK
MAGLITE SP2P09HK Håndholdt lommelykt Led | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m697NOK
MAGLITE SP2P10HK Håndholdt lommelykt LED | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m734NOK
MAGLITE SP2P11HK håndholdt lommelykt Led | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m728NOK
MAGLITE SJ3A016 Lommelykt Led Sort 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Ja1.5 hr.1 / 2 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLITE SP32106K Håndholdt lommelykt Led
265NOK / enhet