Rengjøringsutstyr for rør og spoler

filtre

SPEEDCLEAN -

Spolerengjøringssystemer

SpeedClean FlowJet-seriens spiralrensesystemer fjerner rusk og skitt fra mikrokanaler, kondensatorer og fordamperspoler ved hjelp av trykkvann og rengjøringskjemikalier. De tilbyr bærbare rengjøringsløsninger da de kun krever tilkobling til vannforsyningen for kontinuerlig drift. Disse rengjøringssystemene gir 400 psi spray med en strømningshastighet på 2.2 gallons per minutt for å fjerne skitt uten å skade finner eller utstyr rundt. Systemene leveres med 2 standard sprøytedyser, 12 tommers slanger, 18 tommers lanseenhet og sprøytepistoler. Velg fra et bredt utvalg av disse rengjøringssystemene med 50 og 60 Hz motorer. Raptor Supplies tilbyr også forlengelsesslanger for rengjøring av vanskelig tilgjengelige spoler ved å feste til slanger.

StilModellPris (eks. mva)
AFLOWJET-6017 162NOK
BFLOWJET-A-5012 719NOK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Forlengelsesslange

StilModellDimensjonerSakPris (eks. mva)
ASC-DS-5-VLV-KIT4 fot x 2 fot x 8 "Forlengelsesslange2 978NOK
RFQ
BSC-DS-5-EXTHOSE11 "x2" x8 "Forlengelsesslange812NOK
RFQ
ASC-DS-5-HS-OTLT11 "X 2" X 8 "Utløpsslange366NOK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Rørrensesystemer

SpeedClean spiralrensesystemer er ideelle for rengjøring av rusk og skitt fra vanskelig tilgjengelige områder av kondensatorer, fordamperspoler (HVAC-systemer), tak AC-enheter, mikrokanaler og solcellepaneler. Disse bærbare enhetene bruker 12V / 110V oppladbare batterier for å håndtere arbeidstrykk opp til 170 PSI, og er dermed egnet til å rengjøre de mest skitne spolene uten å skade finnene. De er utstyrt med en fin eller bred spraydyse som er i stand til å gi en kraftig spray av vann eller kjemikalier (Speedyfoam) for å blåse skitt fra innsiden og ut og gi enkel rengjøring fra alle retninger. Flowjet-seriens rengjøringsmidler forenkler ytterligere enkel tilkobling med en vannkilde ved hjelp av en 12 fot lang slange for å nå til de vanskeligste stedene og gir et maksimalt sprøytetrykk og strømningshastighet på henholdsvis 400 PSI og 2-1/2 GPM. Velg fra et bredt utvalg av disse spiralrengjøringsproduktene som tilbys med en 3.37 gallon tank og en skulderstropp på Raptor Supplies.

StilModellInngangseffektSakTrykkPris (eks. mva)
ACJ-12512 VDCSpolerens125 psi15 007NOK
RFQ
ACJ-125-LH12 VDCRengjøringssystem for spoler125 psi13 479NOK
RFQ
ACJ-125-PROMO12 VDCRengjøringssystem for spoler125 psi9 058NOK
RFQ
BCJ-200E110 VDCSpolerens170 PSI22 344NOK
RFQ
BCJ-200E-A110 VDCRengjøringssystem for spoler170 PSI17 654NOK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Rengjøringsmiddel for varmevekslerrør, 860 o / min, 1/2 HK, 115 V

ModellSakPris (eks. mva)
SC-TC-60AX3KFP18 179 NOK
SPEEDCLEAN -

Rengjøringsmiddel for varmeveksler, 230V, 50 / 60Hz

ModellSakPris (eks. mva)
SC-TC-60AAV3KFQ18 551 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?