SPEEDCLEAN SC-TC-60 Rørrenser for varmeveksler, 860 rpm, 1/2 HK, 115 V | AX3KFP

SPEEDCLEAN SC-TC-60 rørrenser for varmeveksler, 860 rpm, 1/2 HK, 115 V

På lager
Vare: AX3KFP Modell: SC-TC-60

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringsmiddel for varmevekslerrør
Ledningslengde20ft.
Dimensjoner21.5 "x 16.5" x 9 "
Inngangseffekt115 VDC
Maks. Akselhastighet (ft / min)860 RPM
Power1 / 2 HP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)53.34
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bærbar rengjøringsmiddel for varmevekslerrør med en nylonbelagt aksel som gir høyt dreiemoment for å fjerne harde avleiringer fra varmevekslerrør
    • Har reversibel akselrotasjon med integrert kraftvannspyling for å levere utmerket rengjøring av henholdsvis rette og riflede rør og spyle ut rusk som løsner under rengjøringen.
    • Et hurtigkoblingsakselsystem, fotbryteraktivert mekanisme og polstret bærehåndtak
    • Ideell for kommersielle kjølerør, skall- og rørvarmevekslere, oljekjølere og marine varmevekslerrør

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-60 rørrenser for varmeveksler, 860 rpm, 1/2 HK, 115 V
18 179 NOK / enhet