Elektroniske momentnøkler

filtre

KLEIN TOOLS -

Momentnøkkel

StilModellPris (eks. mva)
A570004 523NOK
B570054 389NOK
C570105 515NOK
StilModellPris (eks. mva)
A647210 898NOK
A847120 879NOK
A847242 993NOK
StilModellNøyaktighetKapasitetLesbarhetPris (eks. mva)
A0809/100+ /-2%20 til 100 Nm0.1Nm1 239NOK
RFQ
A0809/080+ /-3%16 til 80 Nm0.1Nm1 176NOK
RFQ
A0809/030+ /-4%6 til 30 Nm0.01Nm1 103NOK
RFQ
PROTO -

Elektroniske dreiemomentnøkler

StilModellKjørestørrelseeksamenerMålingstypeTotal lengdeVisuelle / hørbare indikatorerPris (eks. mva)
AJ63491"1 NmFotpund / Newton-meter77 "Gult, grønt og rødt lys, pip43 018NOK
BJ63511"1 NmInch-Pound / Newton-Meter125 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept54 653NOK
CJ63461 / 2 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept13 256NOK
DJ63391 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept10 296NOK
DJ63421 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept10 668NOK
AJ63473 / 4 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept28 469NOK
DJ63453 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept11 808NOK
CJ6345B3 / 8 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept11 861NOK
DJ6345A3 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept11 809NOK
PROTO -

Elektroniske momentnøkler

Proto elektroniske momentnøkler brukes til å justere muttere og bolter, samt for å gi ekstra innflytelse for å stramme vanskelige og vanskelig tilgjengelige deler. Disse momentnøklene har en lettlest LCD-skjerm med store sifre som tilbyr tre driftsmodi: Spormodus, Peak Hold og Auto Clear. De er videre utstyrt med en hørbar summer som hjelper til med å identifisere når de ønskede momentmålsonene nærmer seg eller oppfylles. Velg mellom et bredt utvalg av disse skiftenøklene som er tilgjengelige i lengder på 14 tommer, 16.5 tommer og 20 tommer Raptor Supplies.

StilModellNøyaktighetKjørestørrelsehode~~POS=TRUNCTotal lengdeStrømkildeVisuelle / hørbare indikatorerPris (eks. mva)
AJ6114BT------12 731NOK
BJ6020EA------33 891NOK
CJ6112BT------11 260NOK
DJ6012EFX+ / - 2%3 / 8 "Fikset16 45 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer8 190NOK
EJ6014E+ / - 2%1 / 2 "Fikset25 39 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer9 732NOK
FJ6061EFX+ / - 2%1 / 4 "Fikset15 39 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer7 240NOK
GJH4-250RB+ /-2%1 / 4 "Ratcheting reversibel20.5 "AA-batteriGult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept9 587NOK
HJ6012EA+ / - 2%1 / 4 "Fikset16 45 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer10 290NOK
IJ6014EFX+ / - 2%1 / 2 "Fikset25 13 / 16 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer9 042NOK
WESTWARD -

Elektroniske momentnøkler

StilModellTotal lengdeNøyaktighetKjørestørrelseStrømkildeVisuelle / hørbare indikatorereksamenerhode~~POS=TRUNCSakPris (eks. mva)
A6PAE88.5 "+/- 3% CW, +/- 4% CCW1 / 4 "(1) AAA-batterierLED-lys: 1 grønne (advarsel), 1 røde (stopp) m/summer0.01 NmFast ratchetingMini Momentnøkkel2 818NOK
B4RYL215 11 / 32 "+/- 2%, +/- 3% av momentavlesning CW / CCW 20% @ 20-100% av full skala1 / 4 "(2) AA-batterierLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer0.01 NmFast Square DriveMomentnøkkel3 514NOK
C39WE1815.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer-FleksibelElektronisk momentnøkkel4 463NOK
D6PAF615.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) AA-batterierLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer0.01 NmFast ratchetingMomentnøkkel3 283NOK
E6PAF716 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW3 / 8 "(2) AA-batterierLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer0.1 NmUtskiftbar RatchetingMomentnøkkel2 622NOK
F6PAG025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) AA-batterierLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer0.1 NmUtskiftbar RatchetingMomentnøkkel2 828NOK
G4RYL825.593+/- 2%, +/- 3% av momentavlesning CW / CCW 20% @ 20-100% av full skala1 / 2 "(2) AA-batterierLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer0.1 NmFast Square DriveMomentnøkkel3 000NOK
H39WE1248 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW3 / 4 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer-FiksetElektronisk momentnøkkel13 471NOK
I39WE1170.875 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW1"(2) AA-batterierLED-lys m / summer1FiksetElektronisk momentnøkkel16 954NOK
RFQ
WESTWARD -

Elektroniske moment- og vinkelnøkler

StilModellKjørestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A6PAG21 / 2 "26 "7 336NOK
B6PAG13 / 8 "16.75 "5 992NOK

Elektroniske momentnøkler

Elektroniske momentnøkler, også kjent som digitale momentnøkler, er designet for å gi en presis dreiemomentavlesning ved å måle dreiekraften elektronisk for å unngå overstramming av festene. Disse skiftenøkkelene brukes oftest for å bruke konsekvent dreiemoment på sammensatte produkter for sikkerhets- og kvalitetskontrollapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse elektriske momentnøkkelene fra merker som Proto, Vestover og Wright Tool. Proto elektroniske utskiftbare momentnøkler har et bredt nøyaktighetsområde som strekker seg fra 10 til 100% (full skala) for å redusere antall nødvendige momentnøkler. Disse skiftenøklene har LCD-skjermer som er lette å lese med store sifre for å vise avlesninger med +/- 2% nøyaktighet og et innebygd minnelagringssted for å forbedre effektiviteten mens du tar flere dreiemomentavlesninger. De tilbys i stasjonsstørrelser fra 1/4 til 3/8 tommer og en maksimal total lengde på 20 tommer. Elektroniske momentnøkler fra Wright-verktøy er designet i henhold til ASME-standarder (og har stålkonstruksjon med kromfinish) for å stramme muttere og bolter som klemmer delene sammen. Disse skiftenøkkelene har håndtak i T-stil med hunnhode for bruk med dreiemomentmultiplikatorer og effektiv drift. Velg fra et bredt utvalg av disse elektroniske momentnøkkelene med sklisikre håndtak på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?