SPEEDCLEAN

I mer enn 40 år har SpeedClean, med hovedkontor i Stamford, Connecticut, USA, produsert innovative rengjøringsverktøy for vedlikehold av HVAC-systemer. Les mer

filtre

VVS og kjøling

Håndverktøy

Lab forsyninger

Plumbing

Sikkerhet

Rengjøring

Lim Tetningsmidler og tape

Sveising

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Smøring

VVS og kjøling filtre

A / C kjølingVis alle

  • A / C Ref-rengjøringsmidler og fjerning av vekter

    SpeedyFoam-rengjøringsmidler for kondensatorer med skummende mikrobobler for å fjerne smuss, olje, rust og fett fra fordampere, kjølespiraler, pumpesprøyter og luftfiltre. Trygt for bruk på belagte og ubelagte spoler, så vel som overflater av aluminium

  • Rengjøringsutstyr for rør og spoler

    Bærbare spiralrensesystemer, forlengelses- og utløpsslanger og rørrensere for varmevekslere som er ideelle for rengjøring av fordamper- og kondensatorspoler/vifter/rør eller vedlikehold av skallvarmevekslere. Kan håndtere trykk opp til 400 psi

  • Tilbehør til rengjøring av rør og spoler

    Inkluderer spraystaver, fleksible skaft, delte smekkesett, dyser, nylonbørster, batterier, nåler, adaptere og slanger egnet for rengjøring av rør og spoler til HVAC-utstyr

Om SPEEDCLEAN

SpeedClean-produktlinjen inkluderer rør- og spiralrensere, manuelle avløpsrensere, støvsugertilbehør og tilbehør, avkalkingssystemer, filmtape, krympeverktøysett, kjemiske teststrimler, smøreapparater, kondensatorrensere og erstatningsbatterier. Merkets kondensatorrensere er mye brukt for å fjerne fett, olje og rust fra luftfiltre, kondensatorspoler og fordamperspoler. Merkets rørrensesystemer er ideelle for rengjøring av rusk og skitt fra vanskelig tilgjengelige områder av kondensatorer, fordamperspoler, tak AC-enheter, mikrokanaler og solcellepaneler. Disse bærbare enhetene bruker 12V / 110V oppladbare batterier for å håndtere arbeidstrykk opp til 170 PSI.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

SpeedClean MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Lab Safety Supply og NU-Calgon-modeller. Så hvis du leter etter SpeedClean HVAC-vedlikeholdsutstyr som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende produkter tilgjengelig.

Levering

Disse SpeedClean-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse SpeedClean-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan lade SpeedClean CoilJet HVAC-rengjøringssystem i kjøretøyene?

Merkevaren 8944 biladapterlader brukes til å lade CoilJet HVAC rensesystemer. Den er i stand til å levere en auto-sensing utgang på 110 / 220V ved en inngangsforsyning på 3A og 12VDC.

Hvor ofte bør HVAC-batterier rengjøres?

Hyppigheten som spoler skal rengjøres med, bestemmes av faktorer, inkludert miljø, systembruk og vedlikeholdshistorikk. Generelt bør HVAC-spoler rengjøres minst en gang i året for å opprettholde effektiviteten og forhindre potensiell skade.

Hvordan bruker jeg SpeedClean manuelle avløpsrensere?

Merkets manuelle avløpsrensere er ideelle for å fjerne tilstopping og opphopning fra avløpsrør i HVAC-systemer. For å bruke de manuelle avløpsrenserne, sett verktøyet inn i avløpsrøret og roter det for hånd for å bryte opp og fjerne tilstoppingen.

Merke eksklusive produkter