SPEEDCLEAN FLOWJET-60 Coil Cleaning System, 400 Psi, 2.5 Gpm, 3/4 Hp | AB8VKQ 29JA08

SPEEDCLEAN FLOWJET-60 spiralrensesystem, 400 psi, 2.5 Gpm, 3/4 hk

På lager
Vare: AB8VKQ Modell: FLOWJET-60Kryssreferanse: 29JA08

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 162 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringssystem for spoler
GPM2.5
Høyde21 "
Slangedimensjoner1/2 "x 12 fot
HP3/4
Lengde21 "
Netto Vekt35 lb.
Driftstrykk400 psi
Plug Type5-15P
PumpetypeAksial
typenBærbar
Brukbare timer per uke60
Volt / fase115/1
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.71
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8424309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (direkte)
    • Vanninngangstemp. (Opptil 125 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDCLEAN FLOWJET-A-50 Coil Cleaning System, 400 Psi, 2.5 Gpm, 220V, 50Hz | AX3KFC FLOWJET-A-5012 719 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDCLEAN FLOWJET-60 spiralrensesystem, 400 psi, 2.5 Gpm, 3/4 hk
17 162 NOK / enhet