Laboratoriediagnostikk | Norge

Laboratoriediagnostikk

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Bulk Beads, Zirconium, 3mm, Triple Pure Molecular Biology Grade, 300g
Varenummer: CE7MKC
Modell: D1132-30TP
4 912 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hetteinnsats, plast, grå, 1000 stk
Varenummer: CP6MGT
Modell: 30079A
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 1000
Kryogen oppbevaringsboks for hetteglass, plast, rød, 52 mm total høyde, 76 mm total lg, 8 PK
Varenummer: CP6MGG
Modell: 3039R
747NOK /pakke
Legg i handlevognen
Fryseboks Red Pk 10
Varenummer: AG6UDZ
Modell: W651702-R
2 028 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Pannekake-Type, Load Cell, 4,000 lbf Med plugg og adapter
Varenummer: CL6MHH
Modell: HM-2300.040CP
Se detaljer
Polyoksymetylen vev-innstøpingskassett, 40 mm X 28 mm X 6.8 mm størrelse, rød
Varenummer: CH6TJR
Modell: 230264-000R
1 393 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Termisk syklus, med multiformatblokk, 230V
Varenummer: CD7LHF
Modell: T5000-96-E
60 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Tissue Embedding Rings Pk - Pakke med 500
Varenummer: AF6CTG
Modell: 230294-000P
1 377 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Triaksialt hette og bunnsett 100 mm kappe og bunnsett, rustfritt stål
Varenummer: CL6PLE
Modell: HM-4199.100SS
Se detaljer
Triaxial Cell, For Up To 2.8 Inch Sample, Stainless Steel Cell
Varenummer: CL6PLU
Modell: HM-4199SS
Se detaljer
Triaksial topphette, 1.4 tommers størrelse, rustfritt stål
Varenummer: CL6PNM
Modell: HM-4199.14SST
Se detaljer
Viskosimeter og holder, 2 størrelse, 0.01 konstant Cs/sek., 2 til 10 centistokes
Varenummer: CL6PXR
Modell: H-1746.2
Se detaljer
12...2930

Laboratoriediagnostikk

Diagnostisk testutstyr hjelper til med å oppdage kjemikalier som fargestoffer, pigmenter, reagenser, etc. Raptor Supplies tilbyr diagnostiske instrumenter og tilbehør av høy kvalitet som har høy nøyaktighet for å dekke dine testbehov

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?