Nøkler

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

8 stk Journeyman T-håndtakssett med stativ
Varenummer: CR7ERM
Modell: JTH68M
872NOK / enhet
Legg i handlevognen
Unbrako sekskantdrev, 17 mm
Varenummer: CM9LTY
Modell: SDA3017
17 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bugnøkkel, 3/8 x 7/16 tommer størrelse
Varenummer: CJ4BFM
Modell: CPIRB-1214
1 082 NOK / enhet
Se detaljer
Kassett, 2 1/4 tommer /57 mm AF-størrelse, 1541 Ft.Lbs/2089 Nm
Varenummer: CM9JRG
Modell: HLP1204
40 925 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kombinasjonsnøkkel, legert stål, 15/16 tommer hodestørrelse, 12 3/8 tommer total lengde, offset
Varenummer: CU9XGV
Modell: 54 87 RYXNUMX
257NOK / enhet
Legg i handlevognen
Combination Wrench, Alloy Steel, 5/16 Inch Head Size, 5 7/8 Inch Overall Length, Standard
Varenummer: CU9ZUR
Modell: 54PN75
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dobbel åpen skiftenøkkel, SAE, 3/8 x 1/2 tommer, krom, stål
Varenummer: AK9BUZ
Modell: 1723A
244NOK / enhet
Se detaljer
Dobbel åpen skiftenøkkel, SAE, 9/16 x 3/4 tommer, krom, stål
Varenummer: AL6BAZ
Modell: 1728
401NOK / enhet
Se detaljer
Hex-kassett, 63 mm Hexagon Størrelse
Varenummer: CM9MLH
Modell: W4208X
64 909 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sekskantnøkkel T-form Ikke gnistende 3mm 63mm L
Varenummer: AD6MHZ
Modell: WT-3 mm
1 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ratchet Head, 3/8 Inch Drive Size, Dremometer
Varenummer: CV4EKD
Modell: 754-01
2 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Servicenøkkel, SAE, 1 3/4 tommers størrelse, industrisvart, stål
Varenummer: AM2XZF
Modell: BLK1256
637NOK / enhet
Se detaljer
12...441442

Nøkler

Skiftenøkler forbi Raptor Supplies kommer i en rekke stiler for å gi brukervennlighet og fleksibilitet for en arbeiders oppgave. Kombinasjonsnøkler er unike i sin enkelhet ettersom de lar deg jobbe med metall, tre og elektriske apparater, og manøvrere alle slags muttere, bolter eller rør. På samme måte fungerer en justerbar skiftenøkkel med kjeveklemme med mindre eller større muttere. Med et utvalg av 36 forskjellige skiftenøkler, Raptor Supplies har verktøy som passer for alle industrielle jobber.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?