SPEEDCLEAN Spolerengjøringssystemer


filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
FLOWJET-60
17 162 NOK
B
FLOWJET-A-50
12 719 NOK
RFQ

Spolerengjøringssystemer

SpeedClean FlowJet-seriens spiralrensesystemer fjerner rusk og skitt fra mikrokanaler, kondensatorer og fordamperspoler ved hjelp av trykkvann og rengjøringskjemikalier. De tilbyr bærbare rengjøringsløsninger da de kun krever tilkobling til vannforsyningen for kontinuerlig drift. Disse rengjøringssystemene gir 400 psi spray med en strømningshastighet på 2.2 gallons per minutt for å fjerne skitt uten å skade finner eller utstyr rundt. Systemene leveres med 2 standard sprøytedyser, 12 tommers slanger, 18 tommers lanseenhet og sprøytepistoler. Velg fra et bredt utvalg av disse rengjøringssystemene med 50 og 60 Hz motorer. Raptor Supplies tilbyr også forlengelsesslanger for rengjøring av vanskelig tilgjengelige spoler ved å feste til slanger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?