PVC varmeapparat / bøyere

filtre

SOUTHWIRE COMPANY -

PVC Bender

StilModellDybdeHøydeBredde
A643011018.5 "13 "56 "
RFQ
B643014018.5 "8"17 "
RFQ
C6430130111.75 "16.5 "73 "
RFQ
D6430120111.75 "16.5 "73 "
RFQ
E6430160111.75 "9.5 "18 "
RFQ
F6481220132 "11 "10 "
RFQ
GREENLEE -

PVC-varmeteppe, 1/2 til 1-1/2 tomme PVC-kapasitet, 200W

ModellSakPris (eks. mva)
860-1-1/2AE3CCF4 992 NOK
GREENLEE -

Elektrisk PVC-varmer, 1/2 til 2 tommers kapasitet, 3000W, 120V AC, 20A

ModellSakPris (eks. mva)
849AE3CCE11 619 NOK

PVC varmeapparat / bøyere

PVC-varmeovner / bøyere er designet for oppvarming av seksjoner av PVC-rør for bøying under rørlegger- og konstruksjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Greenlee varmeovner / bøyere med kompakt design for å lette fullstendig bærbarhet på arbeidsplassen og sikker lagring. Utvalgte modeller har et fleksibelt teppedesign med kontrollert og jevn varmespredning for jevn oppvarming av røret, og sikrer dermed jevne bøyninger. De har også innebygde avstivere for å holde teppet i nær kontakt med PVC-overflaten under drift. Velg mellom et bredt utvalg av varmeovner / bøyere, tilgjengelig i 115 & 120VAC varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?