Trykknapper | Norge

Trykkknapper

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Compact Pushbutton, 22.5 mm, Illuminated, Silver Bezel, Flush, Maintained, Green, 230V
Varenummer: BJ7VKT
Modell: C22-DRL-G-K10-230
Legg i handlevognen
Compact Pushbutton, 22.5 mm, Non-Illuminated, Black Bezel, Momentary, Red, 1Nc
Varenummer: BJ7WAM
Modell: C22S-DH-R-K01
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kontakt og sikringsklips
Varenummer: BJ6HFC
Modell: 23-3334
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kontrollstasjon
APPLETON ELECTRIC

Kontrollstasjon

Varenummer: BJ9GZC
Modell: ED2S210U2
18 894 NOK / enhet
Se detaljer
Kontrollstasjon, polyamid
APPLETON ELECTRIC

Kontrollstasjon, polyamid

Varenummer: BK2YBM
Modell: U41W2B3
6 034 NOK / enhet
Se detaljer
Corrosion Resistant Pushbutton, Green, Standard Actuator, Green, Plastic, 120 V
Varenummer: BJ2YFU
Modell: E34TB120H3X
6 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
DWYER INSTRUMENTS 1950G-1-B-24-NA
Varenummer: CX8WZW
Modell: 1950G-1-B-24-NA
Se detaljer
Pilotlys komplett, 30 mm størrelse, transformator, 120VAC, rød, glødende
Varenummer: CU2XGF
Modell: 52PL5G2
2 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pilotlys, gult, 6V
APPLETON ELECTRIC

Pilotlys, gult, 6V

Varenummer: BJ8UHD
Modell: AEPLG6AL
6 210 NOK / enhet
Se detaljer
Trykknapp, 30 mm, opplyst
Varenummer: BD3NFF
Modell: CSW30-GBCI1D61
1 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trykknapp, LED-lampe, 24 V, Rød
Varenummer: BH3NPG
Modell: HT8GTRF3
3 483 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pushbutton, Standard Actuator, Black, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13, Plastic
Varenummer: BJ2QEY
Modell: E22H0
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...836837

Trykkknapper

Trykknapper kan noen ganger utgjøre så stor forskjell fra at en jobb eller en operasjon er jevn og trygg, til at det blir en ulykke, fordi det til enhver tid kommer til en enkel "På" eller "Av". Dette er grunnen til at trykknapper er helt essensielle i enhver bransje eller hvor som helst store maskiner. Trykknapper kan brukes som funksjonelle knapper som slår på eller av et apparat, eller som sikkerhetsknapper i en nødsituasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?