EATON 90 grader. Albue Hydraulikkslangeadapter


Eaton albue hydrauliske slangeadaptere er egnet for hydraulisk montering mellom to rør eller slanger i 90 graders vinkel for en pålitelig og sikker tilkobling i industrielle omgivelser.

filtre
Adapter Type: 90 graders albue , Tilpasningsmateriale: Stål
StilModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris (eks. mva)
A
FF2032T2424S
Trivalent kromat sink2.7-1000Mann ORS1 901 NOK
B
FF2035T2020S
Trivalent kromat sink1.76-3600Mann ORS1 414 NOK
C
2085-8-8s
Trivalent kromsink1.47 "-6000 PSIMann PT til Mann PT204NOK
C
2085-12-12s
Trivalent kromsink1.59 "-5000 psiMann PT til Mann PT279NOK
C
2085-16-16s
Trivalent kromsink1.97 "-4000 PSIMann PT til Mann PT466NOK
C
2085-20-20S
Trivalent kromsink2.1 "-3000 psiMann PT til Mann PT791NOK
D
2062-14-12S
Trivalent kromsink2"1-1/16-123000 psiMann ORB til mannlig JIC427NOK
D
2062-4-8S
Trivalent kromsink1.2 "3 / 4-164500 PSIMann ORB til mannlig JIC194NOK
D
2062-6-10S
Trivalent kromsink1.54 "7 / 8-144000 PSIMann ORB til mannlig JIC192NOK
D
2062-8-4S
Trivalent kromsink1.45 "7 / 16-204000 PSIMann ORB til mannlig JIC205NOK
C
2085-4-4s
Trivalent kromsink1.09 "-9500 PSIMann PT til Mann PT323NOK
C
2085-6-6s
Trivalent kromsink1.22 "-8000 PSIMann PT til Mann PT389NOK

Egenskaper

  • Eaton albue hydrauliske slangeadaptere har karbonstålkoblinger for hardhet og langvarig holdbarhet.
  • De er utstyrt med en O-ring for stiv tetting av høytemperatur- og høytrykksvæsker, noe som sikrer lekkasjesikker tilkobling.

Standarder og godkjenninger

  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velger jeg riktig Eaton albuehydraulikk slangeadapter for mitt bruk?

Når du velger disse hydrauliske slangeadapterne, bør man ta hensyn til type og størrelse på slangen, systemets trykkklassifisering og koblingstype.

Hvordan installerer jeg Eaton albuehydraulikk slangeadaptere?

  • Før du installerer Eaton albuehydraulikk slangeadaptere, sørg for at de er kompatible med slangene og koblingene du har tenkt å bruke.
  • Kutt deretter slangene til passende lengde og rengjør endene grundig.
  • Sett slangene inn i adapterne og stram koblingene godt med en skiftenøkkel eller et passende verktøy.
  • Sørg for at koblingene er riktig justert og strammet for å forhindre lekkasje før du gjentar prosessen på den andre enden av slangen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?