Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FF2032T2424S Adapter ORS-MPT 2-12 1-1/2-11-1/2 Albue | AH8REC 38YM70

EATON FF2032T2424S Adapter ORS-MPT 2-12 1-1/2-11-1/2 Albue

På lager
Vare: AH8REC Modell: FF2032T2424SKryssreferanse: 38YM70
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
1 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde2.7
Mannlig ORS-størrelse (tommer)2 "-12
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-1/2"-11-1/2
Maks. Arbeids press1000
GjengetypeMann ORS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.747
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 90 graders albue

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2062-4-8S Slangeadapter Orb To Jic 7/16-20 x 3/4-16 | AD9YKR 4VTH1 2062-4-8STrivalent kromsink1.2 "3 / 4-164500 PSIMann ORB til mannlig JIC200NOK
EATON 2062-6-10S Slangeadapter Orb To Jic 9/16-18 x 7/8-14 | AD9YKU 4VTH3 2062-6-10STrivalent kromsink1.54 "7 / 8-144000 PSIMann ORB til mannlig JIC196NOK
EATON 2062-8-4S Slangeadapter Orb To Jic 3/4-16 x 7/16-20 | AD9YKV 4VTH4 2062-8-4STrivalent kromsink1.45 "7 / 16-204000 PSIMann ORB til mannlig JIC205NOK
EATON 2062-14-12S Adapter Orb To Jic 1 3/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YKY 4VTH7 2062-14-12STrivalent kromsink2"1-1/16-123000 psiMann ORB til mannlig JIC421NOK
EATON 2085-4-4s Slangeadapter Mnpt Albue 1/4-18 Stål | AD9YLH 4VTJ7 2085-4-4sTrivalent kromsink1.09 "-9500 PSIMann PT til Mann PT323NOK
EATON 2085-6-6s Slangeadapter Mnpt Albue 3/8-18 Stål | AD9YLJ 4VTJ8 2085-6-6sTrivalent kromsink1.22 "-8000 PSIMann PT til Mann PT386NOK
EATON 2085-8-8s Slangeadapter Mnpt Albue 1/2-14 Stål | AD9YLK 4VTJ9 2085-8-8sTrivalent kromsink1.47 "-6000 PSIMann PT til Mann PT204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FF2032T2424S Adapter ORS-MPT 2-12 1-1/2-11-1/2 Albue
1 901 NOK / enhet