KERN AND SOHN PNS-serien presisjonsvekter


filtre
Skjermtype: LCD , Huslengde: 293 mm , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 89 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 190 mm x 190 , Oppgjørstid: 3 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veieplattformens dimensjoner: 190 x 190 x 89 mm , Veie overflatedybde: 190 mm , Diameter på veieoverflate: 140 mm , Veieoverflatebredde: 190 mm
StilModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterPris (eks. mva)
A
PNS 12000-1
196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.2 g100mg1gct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol9 742 NOK
B
PNS 3000-2
196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.02 g10mg100mgct, g10 012 NOK
C
PNS 600-3
196 x 293 x 266 mm266 mm+/- 0.004 g1mg10mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol11 095 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?