RUBBERFAB Pakning Tri-clamp


filtre
Tilkobling: TRI-klemme
StilModellInne i Dia.MaterialeMetalldetekterbarUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
40MPUS300-10SS
-godNei--20 til 250 grader F3"633NOK
B
40MPG-400
-PTFENei--100 til 500 grader F4"48NOK
C
40MPG-TS-100
-Tuf-Steel (R)Ja--350 til 550 grader F1"185NOK
D
40MPSFY-200
-FKMNei--30 til 400 grader F2"45NOK
D
40MPSFY-100
-FKMNei--30 til 400 grader F1"56NOK
E
40MOE-600
-EPDMNei--20 til 300 grader F6"308NOK
A
40MPUS400-10SS
-godNei--20 til 250 grader F4"907NOK
B
40MPG-200
-PTFENei--100 til 500 grader F2"24NOK
E
40MPU-100
0.875 "godNei1.984 "-20 til 250 grader F1"7NOK
A
40MPUS100-10SS
0.875 "godNei1.984 "-20 til 250 grader F1"389NOK
E
40MPE-100
0.875 "EPDMNei1.984 "-20 til 300 grader F1"19NOK
B
40MPG-100
0.875 "PTFENei1.984 "-100 til 500 grader F1"25NOK
E
40MPE-150
1.377 "EPDMNei1.984 "-20 til 300 grader F1.5 "19NOK
C
40MPG-TS-150
1.377 "Tuf-Steel (R)Ja1.984 "-350 til 550 grader F1.5 "161NOK
A
40MPUS150-10SS
1.377 "godNei1.984 "-20 til 250 grader F1.5 "411NOK
D
40MPSFY-150
1.377 "FKMNei1.984 "-30 til 400 grader F1.5 "44NOK
E
40MPU-150
1.377 "godNei1.984 "-20 til 250 grader F1.5 "5NOK
B
40MPG-150
1.377 "PTFENei1.984 "-100 til 500 grader F1.5 "22NOK
E
40MPE-200
1.874 "EPDMNei2.52 "-20 til 300 grader F2"20NOK
A
40MPUS200-10SS
1.874 "godNei2.52 "-20 til 250 grader F2"432NOK
E
40MPU-200
1.874 "godNei2.52 "-20 til 250 grader F2"6NOK
C
40MPG-TS-200
1.874 "Tuf-Steel (R)Ja2.52 "-350 til 550 grader F2"205NOK
A
40MPUS250-10SS
2.374 "godNei3.05 "-20 til 250 grader F2.5 "598NOK
D
40MPSFY-250
2.374 "FKMNei3.05 "-30 til 400 grader F2.5 "80NOK
C
40MPG-TS-250
2.374 "Tuf-Steel (R)Ja3.05 "-350 til 550 grader F2.5 "246NOK
E
40MPU-250
2.374 "godNei3.05 "-20 til 250 grader F2.5 "9NOK
B
40MPG-250
2.374 "PTFENei3.05 "-100 til 500 grader F2.5 "31NOK
E
40MPE-250
2.374 "EPDMNei3.05 "-20 til 300 grader F2.5 "25NOK
B
40MPG-300
2.878 "PTFENei3.583 "-100 til 500 grader F3"33NOK
D
40MPSFY-300
2.878 "FKMNei3.583 "-30 til 400 grader F3"102NOK
C
40MPG-TS-300
2.878 "Tuf-Steel (R)Ja3.583 "-350 til 550 grader F3"273NOK
E
40MPU-300
2.878 "godNei3.583 "-20 til 250 grader F3"14NOK
E
40MPE-300
2.878 "EPDMNei3.583 "-20 til 300 grader F3"28NOK
D
40MPSFY-400
3.843 "FKMNei4.685 "-30 til 400 grader F4"148NOK
E
40MPE-400
3.843 "EPDMNei4.685 "-20 til 300 grader F4"33NOK
C
40MPG-TS-400
3.843 "Tuf-Steel (R)Ja4.685 "-350 til 550 grader F4"466NOK
E
40MPU-400
3.843 "godNei4.685 "-20 til 250 grader F4"21NOK
D
40MOSFY-600
5.822 "FKMNei6.57 "-30 til 400 grader F6"702NOK
B
40MOG-600
5.822 "PTFENei6.57 "-100 til 500 grader F6"411NOK
E
40MOU-600
5.822 "godNei6.57 "-20 til 250 grader F6"287NOK
C
40MOG-TS-600
5.822 "Tuf-Steel (R)Ja6.57 "-350 til 550 grader F6"958NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?