Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB 40MPUS150-10SS Pakning Størrelse 1 1/2 Inch Tri-clamp Buna | AE6DGJ 5PYJ4

RUBBERFAB 40MPUS150-10SS pakningsstørrelse 1 1/2 tommers tri-klemme Buna

På lager
Vare: AE6DGJ Modell: 40MPUS150-10SSKryssreferanse: 5PYJ4
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
TilkoblingTRI-klemme
Inne i Dia.1.377 "
Materialegod
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.1.984 "
Temp. Område-20 til 250 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMetalldetekterbarUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris
RUBBERFAB 40MPE-100 Pakningsstørrelse 1 tommers tri-klemme Epdm | AE6CZX 5PXY3 40MPE-1000.875 "EPDMNei1.984 "-20 til 300 grader F1"19NOK
RUBBERFAB 40MPE-150 Pakningsstørrelse 1 1/2 tommers tri-klemme Epdm | AE6CZY 5PXY4 40MPE-1501.377 "EPDMNei1.984 "-20 til 300 grader F1.5 "19NOK
RUBBERFAB 40MPE-200 Pakningsstørrelse 2 tommers tri-klemme Epdm | AE6CZZ 5PXY5 40MPE-2001.874 "EPDMNei2.52 "-20 til 300 grader F2"20NOK
RUBBERFAB 40MPE-250 Pakningsstørrelse 2 1/2 tommers tri-klemme Epdm | AE6DAA 5PXY6 40MPE-2502.374 "EPDMNei3.05 "-20 til 300 grader F2.5 "25NOK
RUBBERFAB 40MPE-300 Pakningsstørrelse 3 tommers tri-klemme Epdm | AE6DAB 5PXY7 40MPE-3002.878 "EPDMNei3.583 "-20 til 300 grader F3"28NOK
RUBBERFAB 40MPE-400 Pakningsstørrelse 4 tommers tri-klemme Epdm | AE6DAC 5PXY8 40MPE-4003.843 "EPDMNei4.685 "-20 til 300 grader F4"33NOK
RUBBERFAB 40MOE-600 Pakningsstørrelse 6 tommers tri-klemme Epdm | AE6DAD 5PXY9 40MOE-600-EPDMNei--20 til 300 grader F6"308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB 40MPUS150-10SS pakningsstørrelse 1 1/2 tommers tri-klemme Buna
411NOK / enhet