COLDER PRODUCTS COMPANY NS4-serien stenger av koblingsinnsatser


filtre
Body Material: Polypropylen / ABS , Farge: Grå , Maks. Press: 120 psi , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Temp. Område: 32 grader til 160 grader F , Tube Utvendig Dia.: 3 / 8 "
StilModellKroppsdia.TilkoblingstypeSakLengdeRør Innvendig Dia.Pris (eks. mva)
A
NS4D24004
0.96 "MNPTInnfelt innlegg1.95 "-258NOK
B
NS4D20006
0.96 "PTFInnfelt innlegg2.09 "1 / 4 "288NOK
C
NS4D22002
0.96 "BarbedInnfelt innlegg1.73 "1 / 8 "253NOK
C
NS4D22004
0.96 "BarbedInnfelt innlegg1.98 "1 / 4 "260NOK
C
NS4D22006
0.96 "BarbedInnfelt innlegg1.98 "3 / 8 "253NOK
D
NS4D42002
1.17 "BarbedPanelmontert innsats2.07 "1 / 8 "310NOK
D
NS4D42004
1.17 "BarbedPanelmontert innsats2.32 "1 / 4 "310NOK
D
NS4D42006
1.17 "BarbedPanelmontert innsats2.32 "3 / 8 "339NOK
E
NS4D40006
1.17 "PTFPanelmontert innsats2.43 "1 / 4 "413NOK

NS4-serien stenger av koblingsinnsatser

Kaldere NS4-seriens koblingsinnsatser har en sølfri design for å sikre minimale lekkasjer og luftinneslutninger i prosesslinjen og minimere tap på grunn av utilsiktede frakoblinger. Disse koblingsinnsatsene har glassfylt polypropylen med TPV over form / ABS med TPE soft-touch over formkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot brudd. De er integrert med en EPDM O-ring for utmerket kjemikaliebestandighet og en stengeventil for å stoppe strømmen. Velg fra et bredt utvalg av disse NS4-seriens koblingsinnsatser, tilgjengelig i lengder fra 1.7 til 2.4 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?