ANSELL 74-045 Hyflex ubelagte kuttbestandige hansker


filtre
Slitasjebestandig: Ja , ANSI slitasjesykluser: 1700 , ANSI kuttede gram: 1660 , ANSI/ISEA slitasjenivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: 4 , Beleggmateriale: ubestrøket , Farge: Hvit , Mansjett: Strikke , Kuttbestandig: Ja , Måler: 13 , Hånd: ambidextrous , punkteringsbestandig: Nei
StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
74-045
8.5 "6230NOK
A
74-045
9.25 "7230NOK
A
74-045
9.25 "9230NOK
A
74-045
10 "10230NOK

74-045 Hyflex ubelagte kuttbestandige hansker

Ansell HyFlex 74-045 ubelagte kuttbestandige hansker er ideelle for produksjons-, bil-, konstruksjons- og metallbearbeidingssektorer der risikoen for kutt og slitasje på hendene er høy. Disse hanskene lar arbeidere håndtere skarpe gjenstander og maskiner med selvtillit.

Egenskaper

  • Ansell HyFlex 74-045 ubelagte kuttbestandige hansker har en Dyneema-strikk, som gir eksepsjonell kuttmotstand og holdbarhet.
  • Disse hanskene overholder ANSI/ISEA Cut Level A4-klassifisering, og sikrer robust beskyttelse mot skarpe gjenstander.
  • De har 8.5-tommers hanskelengde for utvidet hånd- og håndleddsdekning under arbeid.
  • Disse hanskene har en tverrsidig design, slik at de enkelt kan bæres på hver hånd.
  • De kommer i en ekstra liten (XS) størrelse med en numerisk størrelse på 6, som passer til en rekke håndstørrelser.
  • Disse hanskene er lateksfrie, noe som gjør dem til et passende valg for personer med lateksallergi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?