Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 74-045 Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar 6 | AC6UPJ 36J054

ANSELL 74-045 Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar 6

På lager
Vare: AC6UPJ Modell: 74-045Kryssref: 36J054
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
230NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuttbestandig hanske
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler1700
ANSI kuttet gram1660
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level4
Belegningsmaterialeubestrøket
FARGEHvit
MansjettStrikke
Klipp motstandsdyktigJa
Måler13
Håndambidextrous
Lengde8.5 "
PunkteringsbestandigNei
Størrelse6
Foreslått bruksmiljøTørk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6116938800
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 74-045 kuttresistent hanske hvit reversibel 7 | AC6UPK 36J055 74-0459.25 "7230NOK
ANSELL 74-045 Snittbestandig hanske Hvit Reversibel 9 | AC6UPM 36J057 74-0459.25 "9230NOK
ANSELL 74-045 Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar 10 | AC6UPN 36J058 74-04510 "10230NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 74-045 Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar 6
230NOK / enhet