Handlevogner

filtre

APPROVED VENDOR -

Kurvbil

StilModellHjulstørrelseFARGETotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris (eks. mva)
A33W3043"Rød27 "30 "20 "7.5 cu. ft.2 375NOK
B33W3083"Blå31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.2 837NOK
C33W3353"Hvit36.5 "40 "28 "20 cu. ft.4 381NOK
C33W3313"Hvit31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.3 165NOK
D33W3243"Rød34 "36 "26 "15 cu. ft.3 509NOK
B33W3203"Blå36.5 "48 "32 "25 cu. ft.4 691NOK
A33W3163"Rød36.5 "40 "28 "20 cu. ft.3 775NOK
A33W3073"Rød31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.2 837NOK
B33W3033"Blå27 "30 "20 "7.5 cu. ft.2 375NOK
E33W3233"Blå34 "36 "26 "15 cu. ft.3 509NOK
B33W3153"Blå36.5 "40 "28 "20 cu. ft.3 775NOK
C33W3373"Hvit36.5 "48 "32 "25 cu. ft.4 015NOK
C33W3333"Hvit34 "36 "26 "15 cu. ft.3 353NOK
C33W3293"Hvit27 "30 "20 "7.5 cu. ft.2 588NOK
A33W3193"Rød36.5 "48 "32 "25 cu. ft.4 691NOK
A33W3123"Rød34 "36 "26 "15 cu. ft.2 657NOK
B33W3113"Blå34 "36 "26 "15 cu. ft.2 657NOK
C33W3393"Hvit34 "36 "26 "15 cu. ft.3 132NOK
A33W3264"Rød37.5 "54 "34 "30 cu. ft.5 645NOK
C33W3404"Hvit37.5 "54 "34 "30 cu. ft.6 402NOK
B33W3254"Blå37.5 "54 "34 "30 cu. ft.5 645NOK
RUBBERMAID -

Sammenleggbar kurv X-Cart

StilModellTotal lengdeSamlet breddeVolumPris (eks. mva)
A188174924.125 "20.375 "5.30 cu. ft.2 869NOK
B188175035.75 "24.125 "10.59 cu. ft.3 162NOK
RUBBERMAID -

Cube Truck, 16 Cu. Ft, M/stille hjul

ModellSakPris (eks. mva)
1867537CT9EUQ12 275 NOK
RUBBERMAID -

Multi Stream Sammenleggbar Basket X-cart

ModellSakPris (eks. mva)
1881781AF7CRV4 893 NOK

Handlevogner

Basket Trucks tilbyr en holdbar måte å flytte laster som kan være lette eller tunge, våte eller tørre. Tilgjengelig i et bredt spekter av stiler, størrelser, lastekapasitet og farger, disse er ideelle for avfallshenting. Alternativene inkluderer støpte gummikubevogner eller kubebiler med hengslede lokk for å inneholde eller beskytte innholdet. En poly-tilt lastebil muliggjør håndfri drift for lossing av tunge eller ubehagelige stoffer eller en lerret / mesh-sidet kurv for post, klesvask og andre tørre materialer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?