Drivstoffolje og gassventiler

filtre

Brenselolje- og gassmagnetventiler kontrollerer pilot for forbrenningssystem, avstengning av hoveddrivstoff og kontrollbehov i industrielle applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av fyringsolje og gass...Les mer

RED HAT -

Drivstoffgass magnetventil

StilModellHzOmgivelsestemp. OmrådeBody MaterialMaks. Væsketemp.Min. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A8210 106HXNUMXB50/60-20 grader til 125 grader FMessing125 Grader F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "2 380NOK
B8214G251-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 045NOK
B8214G261-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "5 882NOK
C8215G080-24 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi2-3 / 32 "7 5 / 16 "6 7 / 64 "9 522NOK
D8262H078605 grader til 131 grader FMessing125 Grader F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "1 348NOK
C8215G060-12 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"5 492NOK
B8214G271-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 987NOK
C8215G050-24 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"5 525NOK
C8215G070-12 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"6 467NOK
C8215G070-24 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"6 467NOK
B8214G281-24 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "10 173NOK
C8215G050-12 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"5 622NOK
RED HAT -

Drivstoffgass magnetventil med testport

StilModellTotal høydeBtuHSenterlinjerør SenterstørrelseTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonWattsPris (eks. mva)
A8040H0082.75 "64,4002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "3 / 8 "Normalt stengt6.11 373NOK
A8040H0072.75 "59,0002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "1 / 4 "Normalt stengt6.11 389NOK
A8040H0062.75 "53,7002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "1 / 8 "Normalt stengt6.11 414NOK
B8040G0224 1 / 16 "291,0003.437 "2.75 "2.437 "1 / 2 "Normalt stengt10.12 714NOK
C8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt17.12 908NOK
D8040G0234 15 / 16 "512,0003.625 "3 5 / 16 "2 13 / 32 "3 / 4 "Normalt stengt10.12 762NOK
C8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalt stengt17.12 746NOK
C8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt åpen17.14 777NOK
EJB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normalt åpen209 327NOK
EJB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normalt åpen207 962NOK
EJB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normalt åpen2010 400NOK
FJB8214270CSA6 31 / 32 "1,887,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1.5 "Normalt stengt206 792NOK
FJB8214260CSA7"1,725,5005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1.25 "Normalt stengt205 915NOK
FJB8214235CSA7"593,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "3 / 4 "Normalt stengt205 330NOK
FJB8214250CSA7"1,132,3005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1"Normalt stengt205 915NOK
EJB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalt åpen2012 805NOK
FJB8214280CSA7.625 "2,940,5005.875 "6.375 "6 5 / 16 "2"Normalt stengt209 913NOK
FJB8214235VICSA9.156 "593,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "3 / 4 "Normalt stengt207 182NOK
FJB8214250CCSA11 "1,132,3005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1"Normalt stengt2013 485NOK
RED HAT -

Drivstoffolje og gass magnetventiler

StilModellPris (eks. mva)
AK3A451V3 103NOK
AK3A462V3 282NOK
AK3A441V2 843NOK
AK3A442V2 811NOK
AK3A542V2 941NOK
BK3A652V5 752NOK
CS261SH02N3JK48 905NOK
DK3A772V4 030NOK
AK3A552V3 006NOK
ES262SH02N3GJ78 775NOK
BK3A682V7 507NOK
AK3A562V4 777NOK
BK3A662V5 980NOK
AK3A432V2 340NOK
DK3A782V4 712NOK
AK3A532V2 811NOK
AK3A452V3 006NOK
RED HAT -

Drivstoffoljens magnetventil

StilModellNEMA-vurderingOmgivelsestemp. OmrådeSenterlinjerør SenterstørrelseÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
AJB8266D077L195 grader til 104 grader F2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "6 532NOK
AJB8266D023L195 grader til 104 grader F2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "6 142NOK
B8262H011V1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 grader til 131 grader F2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "1 267NOK
B8262H021V1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 grader til 131 grader F2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "1 519NOK
ASCO VALVES -

Luft og drivstoffgass magnetventil

Magnetventiler er elektromekanisk styrte ventiler som brukes til å regulere luft og væskestrøm. Disse ventilene kommer i flere designvarianter, avhengig av antall porter og væskebaner. ASCO produserer et bredt spekter av luft- og drivstoff-magnetventiler som er tilgjengelige i 2-veis normalt lukket, normalt åpen, manuell tilbakestilling og 3-veis avvik. ASCO magnetventiler er EN 161 godkjent og fungerer effektivt i et omgivelsestemperaturområde på 32 - 125 grader Fahrenheit. ASCOs luftdrevne magnetventiler bruker trykkluft eller vannkilde for å forskyve ventilen og kan håndtere væsker med temperaturer opp til 200 grader Fahrenheit. Disse ASCO-ventilene er designet for å gi smurt luft lang levetid

StilModellMaks. Væsketemp.Omgivelsestemp. OmrådeBtuHNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A8215G020104 Grader F32 grader til 104 grader F238,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "2 941NOK
A8215G030104 Grader F32 grader til 104 grader F247,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "3 006NOK
BEF8215G030104 Grader F32 grader til 104 grader F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "4 745NOK
C8215G020B125 Grader F32 grader til 125 grader F238,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "3 282NOK
C8215C053125 Grader F32 grader til 125 grader F1,191,75011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "7 995NOK
DSC8215B050125 Grader F32 grader til 125 grader F1,119,0001, 2, 3, 3s, 4, 4x1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "5 915NOK
DSC8215B070125 Grader F32 grader til 125 grader F1,900,0001, 2, 3, 3s, 4, 4x1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "6 890NOK
ESC8215G020125 Grader F32 grader til 125 grader F238,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "3 217NOK
FEF8215B060125 Grader F32 grader til 125 grader F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "8 287NOK
FEF8215C053125 Grader F32 grader til 125 grader F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "11 018NOK
C8215A090 CSA125 Grader F32 grader til 125 grader F5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "14 294NOK
C8215C063125 Grader F32 grader til 125 grader F1,793,25011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "9 100NOK
G8215G030B125 Grader F32 grader til 125 grader F247,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "3 575NOK
BEF8215B070125 Grader F32 grader til 125 grader F1,900,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "9 035NOK
C8215C083125 Grader F32 grader til 125 grader F3,100,00012-3 / 32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "12 935NOK
H8215G023125 Grader F32 grader til 125 grader F206,2501, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4.437 "2.75 "2.375 "4 842NOK
BEF8215G020125 Grader F32 grader til 125 grader F238,5007, 93 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "4 712NOK
IEF8215G033125 Grader F32 grader til 125 grader F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "6 630NOK
RED HAT -

Luft og drivstoffgass magnetventil

StilModellTotal høydeBtuHSenterlinjerør SenterstørrelseTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonWattsPris (eks. mva)
AEF8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt10.14 842NOK
A8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt10.12 908NOK
A8215G0104.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Normalt stengt10.12 973NOK
A8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalt stengt10.12 762NOK
A8215G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt åpen10.14 907NOK
B8215C053CSA6 11 / 16 "1,191,7503.625 "5"5.375 "1"Normalt åpen15.47 865NOK
B8215C063CSA6 11 / 16 "1,793,2503.625 "5"5.375 "1.25 "Normalt åpen15.49 067NOK
C8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Normalt stengt15.45 590NOK
C8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Normalt stengt15.46 305NOK
C8215B050CSA6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Normalt stengt15.45 460NOK
B8215C073CSA6 13 / 16 "1,988,2503-9 / 16 "5"5.375 "1.5 "Normalt åpen15.410 465NOK
C8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Normalt stengt15.49 262NOK
B8215C083CSA7 47 / 64 "3,100,0003-13 / 16 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalt åpen15.413 260NOK
C8215A040CSA10.25 "7,430,0007-29 / 32 "7 25 / 32 "7 51 / 64 "3"Normalt stengt28.218 692NOK
ASCO VALVES -

Drivstoffgass magnetventil med testport

StilModellNEMA-vurderingOmgivelsestemp. OmrådeBtuHÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
AJB8214037CSA1-40 grader til 125 grader F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "7 150NOK
BSV311A02N6CF51, 2, 3, 3s, 4, 4x-40 grader til 175 grader F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "2 616NOK
C8214G0231, 2, 3, 3s, 4, 4x32 grader til 125 grader F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "4 680NOK
D8040G0231, 2, 3, 3s, 4, 4x-40 grader til 125 grader F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "2 730NOK
ASCO VALVES -

Drivstoffgass magnetventil

StilModellMaks. Væsketemp.Omgivelsestemp. OmrådeBtuHÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A8030G069125 Grader F32 grader til 125 grader F151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "3 444NOK
B8210G075125 Grader F32 grader til 125 grader F281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "3 705NOK
CSC8210G035180 Grader F32 grader til 125 grader F295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "4 745NOK
CSC8210G034180 Grader F32 grader til 125 grader F188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "4 647NOK
DU8256A091V180 Grader F-22 grader til 140 grader F90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "1 050NOK
E8210G035V180 Grader F32 grader til 125 grader F295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "5 135NOK
ASCO VALVES -

Drivstoffolje magnetventil Nc 1/2 messing

ModellSakPris (eks. mva)
8266D069VAD7HHP6 305 NOK
VULCAN HART -

Magnetventil, 208V, 6.5 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-959909-00002AP6FGC10 566 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Magnetventil, 4 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-959909-00001AP6FGB10 566 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Magnetventil, 4.7 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-881467AV4VRJ11 985 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Ventil, 3.05 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
920608-11AU9 AUD3 261 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Magnetventil, 2.45 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-944555-0000LAP6DLP2 585 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Magnetventil, 4.8 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-857443-00001AP4TTK5 196 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Magnetventil

ModellSakPris (eks. mva)
756720-AAU6FNH6 377 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Magnetventil, 3.1 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-944555-0000RAP6DLQ2 478 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Magnetventil, 6.8 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-881865AP4VTY23 562 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Magnetventil, 5.15 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-880013AP4VQD11 209 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Magnetventil

ModellSakPris (eks. mva)
720575AU4XRD6 730 NOK
Se detaljer

Drivstoffolje og gassventiler

Magnetventiler produsert av Asco og RedHat er designet for å kontrollere strømmen av drivstoffgass, flytende propan og andre typer fyringsolje i industrielle ovner, ovner, ovner, forbrenningsovner, brennere og kjeler. Disse solenoidstyrte ventilene krever ikke hodetrykk for drift og er i stand til å håndtere forbrenningssystemets pilot- / hovedledningsdrivstoffavstengning og kontrollapplikasjoner. De har en koblingsboks med et enkelt avskrudd deksel og ledningsterminaler for enkel installasjon og en visuell indikator for å overvåke ventilposisjonen mens den visuelt viser strømningsbanen. Disse ventilene tilbys i normalt åpne, normalt lukkede, manuell tilbakestilling og 3-veis avledningskonfigurasjoner for forskjellige forbrenningsapplikasjoner. Utvalgte modeller har en arbeidstemperaturklassifisering på -40 grader Fahrenheit og er derfor egnet for utendørs bruk i kaldt klima. Et bredt utvalg av disse magnetventilene i messing/aluminium/ rustfritt stål, tilgjengelig i 1/8 til 3 tommers rørstørrelser, kan kjøpes fra Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velge riktig fyringsolje- og gassmagnetventil for mine applikasjoner?

Når du velger en fyringsolje- og gassmagnetventil, er det viktig å ta hensyn til faktorer, som type drivstoff eller gass, strømningshastighet, driftstrykk og temperatur og de spesifikke brukskravene. Rådgivning med en kvalifisert ingeniør eller ventilspesialist kan bidra til å sikre at riktig ventil velges for jobben.

Hvordan installere og vedlikeholde fyringsolje- og gassmagnetventiler?

Riktig installasjon og vedlikehold av brennolje- og gassmagnetventiler er avgjørende for å sikre sikker og pålitelig drift. Når du installerer en ventil, er det viktig å sikre at den er riktig justert, montert sikkert og koblet til riktig strømkilde. Rutinemessig vedlikehold, inkludert rengjøring, inspeksjon og testing, kan forhindre problemer og forlenge ventilens levetid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?