Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER JB8214037CSA Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 11 CV | AD7HQP 4EMA2

ASCO VALVES JB8214037CSA Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 11 CV

På lager
Vare: AD7HQP Modell: JB8214037CSAKryssref.: 4EMA2
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
7 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 125 grader F
Body MaterialAluminum
BtuH659,000
Volumkoeffisient11
SpoleskapKoblingsboks til generelt formål
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal med 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1
Åpning Dia.1.625 "
Total høyde6 25 / 32 "
Total lengde6.156 "
Samlet bredde5.375 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1555
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingOmgivelsestemp. OmrådeBtuHÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
ASCO VENTILER 8040G023 Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/4in. 9.5 Cv aluminium | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3s, 4, 4x-40 grader til 125 grader F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "2 730 NOK
ASCO VENTILER 8214G023 Drivstoff Gass Solenoid No 1/2in. 4.4 Cv aluminium | AD7HQN 4EMA1 8214G0231, 2, 3, 3s, 4, 4x32 grader til 125 grader F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "4 680 NOK
ASCO VENTILER SV311A02N6CF5 Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/8in. 1.2 CV | AD7HQV 4EMA9 SV311A02N6CF51, 2, 3, 3s, 4, 4x-40 grader til 175 grader F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "2 616 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES JB8214037CSA Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 11 CV
7 150 NOK / enhet