ASCO VALVES Drivstoffgass magnetventil med testport


ASCO Numatics drivstoffgassmagnetventiler med testporter brukes til å regulere strømmen av drivstoff eller gass i industrielle applikasjoner, som gasskraftverk, raffinerier og kjemiske prosesser. De sørger for sikkerhet ved raskt å stenge gasstrømmen i nødstilfeller.

filtre
Body Material: Aluminum , Spoleisolasjonsklasse: F , Maks. Væsketemperatur: 125 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , Forseglingsmateriale: NBR , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon
StilModellNEMA-vurderingOmgivelsestemp. OmrådeBtuHÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
JB8214037CSA
1-40 grader til 125 grader F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "7 150 NOK
B
SV311A02N6CF5
1, 2, 3, 3s, 4, 4x-40 grader til 175 grader F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "2 616 NOK
C
8214G023
1, 2, 3, 3s, 4, 4x32 grader til 125 grader F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "4 680 NOK
D
8040G023
1, 2, 3, 3s, 4, 4x-40 grader til 125 grader F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "2 730 NOK

Arbeidsmekanisme

  • De opererer basert på prinsippet om elektromagnetisme. Når en elektrisk strøm påføres spolen (solenoiden) som omgir ventilen, genererer den et magnetisk felt, som tiltrekker seg et stempel eller stempel inne i ventilmekanismen.
  • Denne bevegelsen av stempelet eller stempelet åpner eller lukker ventilens hovedstrømningspassasje, og tillater eller blokkerer strømmen av drivstoff eller gass.
  • Ventilen går tilbake til standardposisjonen (åpen eller lukket) når den elektriske strømmen fjernes, noe som gjør magnetventiler effektive og pålitelige for å regulere gassstrømmen som svar på elektriske signaler.

Egenskaper

  • De har aluminiumskonstruksjon, som sikrer holdbarhet og motstand mot korrosjon.
  • Disse ventilene har klasse F spoleisolasjon for å tillate dem å fungere effektivt selv i høytemperaturmiljøer.
  • De kan håndtere væsker med en maksimal temperatur på opptil 125 grader F.
  • Disse ventilene har et minimalt driftstrykkdifferansekrav på 0 psi, noe som sikrer effektiv ytelse under forskjellige trykkforhold.
  • De er utstyrt med NBR-tetninger, noe som forbedrer deres tetningsevne.
  • Disse ventilene kan konfigureres som normalt lukkede / normalt åpne, og gir presis kontroll og fleksibilitet for å regulere væskestrømmen i industrielle systemer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholder jeg disse ASCO drivstoffgassmagnetventilene?

  • Gjennomfør regelmessige inspeksjoner for å oppdage tegn på slitasje, korrosjon eller skade.
  • Se etter gass- eller væskelekkasjer i både ventilen og dens koblinger.
  • Hold testporten ren og fri for rusk for nøyaktig testing.
  • Undersøk elektriske koblinger for løse ledninger eller skadet isolasjon.
  • Kontroller solenoidspolens integritet og sikre feste til ventilen.
  • Utfør regelmessig funksjonstester for å sikre riktig ventilfunksjon.
  • Smør bevegelige deler hvis anbefalt av produsenten.
  • Erstatt utslitte eller skadde komponenter med deler som er anbefalt av produsenten.
  • Sørg for at ventilen fungerer innenfor de spesifiserte miljøforholdene.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse drivstoffgassmagnetventilene?

  • Sørg for riktig installasjon med sikre tilkoblinger, bruk passende verktøy og tilbehør.
  • Inspiser elektriske koblinger for skader og følg elektriske sikkerhetsforskrifter under installasjon og vedlikehold.
  • Betjen ventilen innenfor spesifisert omgivelsestemperatur og miljøforhold for å opprettholde sikker ytelse.
  • Bekreft kompatibilitet med systemtrykk- og strømningskrav, bruk trykkregulatorer og avlastningsventiler når det er nødvendig.
  • Gjennomfør rutinemessig vedlikehold som anbefalt, bruk passende personlig verneutstyr (PPE).
  • Sjekk regelmessig for gass- eller væskelekkasjer rundt ventilen og bruk lekkasjedeteksjonsmetoder for sikkerhets skyld.

Hvilken ventildesign har den?

Denne ventilen er designet som en 2-veis / 2-posisjonsventil, som gir presis kontroll og fleksibilitet for å regulere væskestrømmen i industrielle systemer.

Hvordan gagner testporten brukerne?

Testporten lar brukere utføre vedlikeholds- og diagnostiske kontroller uten å forstyrre drivstofftilførselen, noe som sparer tid og sikrer systemets pålitelighet.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse ASCO drivstoffgassmagnetventiler med testporter?

  • Driftsmiljø
  • Strømningskrav
  • Trykk- og væskekompatibilitet
  • Elektriske spesifikasjoner
  • Søknadstype
  • Varmeeffekt (BtuH)
  • Mål og montering
  • Vedlikehold og servicevennlighet

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?