Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 8040G023 Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/4in. 9.5 Cv aluminium | AD7HQJ 4ELZ5

ASCO VALVES 8040G023 Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/4in. 9.5 Cv aluminium

På lager
Vare: AD7HQJ Modell: 8040G023Kryssreferanse: 4ELZ5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 796 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 125 grader F
Body MaterialAluminum
BtuH512,000
Senterlinjerør Senterstørrelse3.625 "
Volumkoeffisient9.5
SpoleskapGenerelt formål Ingen koblingsboks og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger18 "Leads
Hz60
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.3 / 4 "
Total høyde4.5 "
Total lengde3 5 / 16 "
Samlet bredde2.375 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning24 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingOmgivelsestemp. OmrådeBtuHÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
ASCO VENTILER 8214G023 Drivstoff Gass Solenoid No 1/2in. 4.4 Cv aluminium | AD7HQN 4EMA1 8214G0231, 2, 3, 3s, 4, 4x32 grader til 125 grader F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "4 794 NOK
ASCO VENTILER JB8214037CSA Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 11 CV | AD7HQP 4EMA2 JB8214037CSA1-40 grader til 125 grader F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "7 324 NOK
ASCO VENTILER SV311A02N6CF5 Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/8in. 1.2 CV | AD7HQV 4EMA9 SV311A02N6CF51, 2, 3, 3s, 4, 4x-40 grader til 175 grader F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "2 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 8040G023 Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/4in. 9.5 Cv aluminium
2 796 NOK / enhet