Motoriserte løpehjul

filtre

VULCAN HART -

impeller

StilModell
A00-904967
RFQ
A00-862200-00187
RFQ
EBM-PAPST -

Motoriserte løpehjul

StilModellampsBladmaterialeCfm @ 0.000-in. SpDbaDybdeSakMaks. Omgivelsestemp.Motor TypePris (eks. mva)
AR4E280-AD08-13-----Motorisert løpehjul--5 111NOK
BR1G220-AB35-52-----Motorisert løpehjul--6 390NOK
CR2E225-BE51-09-----Motorisert løpehjul--4 131NOK
DR1G190-AC37-52-----Motorisert løpehjul--6 437NOK
ER1G250-AQ21-52-----Motorisert løpehjul--7 663NOK
FR2E220-RA38-13-----Motorisert løpehjul--2 247NOK
GR1G280-AE45-52-----Motorisert løpehjul--8 193NOK
HR2E175-AO79-12-----Motorisert løpehjul--2 605NOK
IR1G225-AF07-52-----Motorisert løpehjul--6 788NOK
J51357-2-4013-----Munnstykke--842NOK
KR2E220-AA40-05-----filtre--4 766NOK
J96360-2-4013-----Munnstykke--939NOK
FR2E225-RA40-21-----Motorisert løpehjul--3 712NOK
J9576-2-4013-----Munnstykke--321NOK
FR2E190-RA50-21-----Motorisert løpehjul--2 901NOK
LR1G175-AB63-02-----Motorisert løpehjul--4 319NOK
FR2E190-RA26-20-----Motorisert løpehjul--1 743NOK
J96359-2-4013-----Munnstykke--648NOK
M9609-2-4013-----Munnstykke--510NOK
J31051-2-4013-----Munnstykke--584NOK
J96358-2-4013-----Munnstykke--362NOK
NR4E250-AB01-25-----Motorisert løpehjul--4 101NOK
FR2E220-RA44-14-----Motorisert løpehjul--2 235NOK
FR2E225-RA92-20-----Motorisert løpehjul--3 712NOK
OR2E220-AA44-23-----Motorisert løpehjul--2 214NOK
VULCAN HART -

Bolt, løpehjul

ModellSakPris (eks. mva)
00-862200-00185AP4UBE-
RFQ

Motoriserte løpehjul

Motoriserte impeller er designet for å avkjøle og ventilere luft i elektroniske apparater som datamaskin -CPUer, små til store servere, skap, elektronikkskilt, medisinsk utstyr og mer. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av motoriserte løpehjul, inkludert børsteløs likestrøm og permanente delt kondensatorhjul fra EBM-Papst, Texas Pneumatic Toola og Vulcan Hart. Permanente delt kondensatorhjul har termisk overbelastningsbeskyttelse med automatisk omstart for å beskytte apparatet mot overoppheting. De ventilerer og avkjøler moderat til tettpakket elektronisk skap. Den kompakte konstruksjonen til den eksterne rotormotoren eliminerer behovet for en roterende stang eller et hus, og reduserer dermed antall komponenter som bærer belastninger. De børsteløse DC -motoriserte løpehjulene kan reguleres fullt ut og utføres ved lavere støynivåer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?