Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER SV311A02N6CF5 Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/8in. 1.2 CV | AD7HQV 4EMA9

ASCO VALVES SV311A02N6CF5 Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/8in. 1.2 CV

På lager
Vare: AD7HQV Modell: SV311A02N6CF5Kryssref.: 4EMA9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 175 grader F
Body MaterialAluminum
BtuH64,400
Senterlinjerør Senterstørrelse2-11 / 32 "
Volumkoeffisient1.2
SpoleskapGenerelt formål Ingen koblingsboks og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal
Hz50/60
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.5 / 16 "
Total høyde4 1 / 16 "
Total lengde2 15 / 16 "
Samlet bredde3 5 / 16 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts6.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.468
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingOmgivelsestemp. OmrådeBtuHÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
ASCO VENTILER 8040G023 Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/4in. 9.5 Cv aluminium | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3s, 4, 4x-40 grader til 125 grader F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "2 796 NOK
ASCO VENTILER 8214G023 Drivstoff Gass Solenoid No 1/2in. 4.4 Cv aluminium | AD7HQN 4EMA1 8214G0231, 2, 3, 3s, 4, 4x32 grader til 125 grader F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "4 794 NOK
ASCO VENTILER JB8214037CSA Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 11 CV | AD7HQP 4EMA2 JB8214037CSA1-40 grader til 125 grader F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "7 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES SV311A02N6CF5 Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/8in. 1.2 CV
2 969 NOK / enhet