Roterende hammer tilbehør

filtre

BOSCH -

Meisel Sds Plus 10 tommers lengde

StilModellBladbreddeLengdePris (eks. mva)
AHS14751"47 / 64 "327NOK
BHS14272.5 "35 / 64 "642NOK
BOSCH -

Bull Points

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
AHS141510 "244NOK
BHS191418 "365NOK
MILWAUKEE -

Sds Plus riving

StilModellBladbreddeSakPris (eks. mva)
A48-62-6010-SDS Plus Demolition Bull Point219NOK
B48-62-60201.5 "SDS Plus Demolition Scaling Meisel365NOK
C48-62-60153 / 4 "SDS Plus Demolition Flat Meisel235NOK
MILWAUKEE -

Sds Plus-adapter

StilModellLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A48-20-698012.5 "12.5 "613NOK
A48-20-698229.5 "29.5 "760NOK
BOSCH -

Hammer Steel 1-1 / 4 inch Hex

StilModellLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
AHS246119 "14 "411NOK
BHS246221.25 "18 "432NOK
BOSCH -

Hammer Stål 3/4 Hex

StilModellBladbreddeLengdeTotal lengdetypenPris (eks. mva)
AHS1508--12 "Bushing Shank415NOK
BHS1515--12 "Bull Point210NOK
BHS1516--18 "Bull Point273NOK
CHS1524---Driver for bakkestang1 589NOK
DHS15181"-18 "Flat meisel247NOK
DHS15171"-12 "Flat meisel202NOK
EHS15201.75 "1.75 "9.25 "Bøssingsverktøy1 142NOK
FHS15022"-12 "Skrap meisel513NOK
GHS15033"-12 "Skalering meisel463NOK
HHS15044.5 "-17 "Leire Spade1 141NOK
IHS15065"5"15 "Asfaltklipper1 553NOK
BOSCH -

Hammer Stål 1 1/8 Hex

StilModellBladbreddeTotal lengdetypenPris (eks. mva)
AHS2124-6 x 6 "Sabotasjeplate1 838NOK
BHS2125-8 x 8 "Sabotasjeplate2 192NOK
CHS2126-5.5 "Teltinnsatsdriver1 292NOK
DHS2171-14.5 "Spike / Pin Driver1 609NOK
EHS28631.5 "16 "Flat meisel476NOK
FHS21661.75 "20.5 "Superkut Meisel809NOK
GHS21643"20.5 "Meisel659NOK
HHS21683"22.5 "Graver meisel1 543NOK
POWERS FASTENERS -

Borkarbid

StilModellSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A00397SD-PWR1 / 2 "567NOK
A00391SD-PWR3 / 8 "413NOK
BOSCH -

Sds Plus tremeisel 7 tommer

StilModellBladbreddePris (eks. mva)
AHS14451"489NOK
BHS14501.25 "507NOK
CHS14351 / 2 "391NOK
DHS14301 / 4 "402NOK
EHS14403 / 4 "395NOK
EAZYPOWER -

Drill Bits

StilModellBit Dia.DiameterMaterialeAntall stykkerTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A797631 / 16 "1 / 16 "M2 HSS21.875 "1 / 16 "29NOK
B829997 / 32 "7 / 32 "HSS112 "7 / 32 "154NOK
BOSCH -

Støvavsugsvedlegg

StilModellLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
AHDC30014 "142 555NOK
BHDC40038mm382 963NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Drill Bits

StilModellBit Dia.DiameterPris (eks. mva)
A879161"1"60NOK
B879241.5 "1 1 / 2 "82NOK
C879081 / 2 "1 / 2 "48NOK
MILWAUKEE -

Drill Bits

StilModellDesimal ekvivalentSakTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-20-7212-Drill Bit--597NOK 1
B48-20-8886-Drill Bit--113NOK 1
C48-20-9096-Drill Bit--120NOK 1
D48-20-8872-Drill Bit--129NOK 1
E48-20-4418-Drill Bit--3 049NOK 1
A48-20-7228-Drill Bit--913NOK 1
F48-20-3972-Drill Bit--1 862NOK 1
G48-20-9090-Drill Bit--107NOK 1
H48-20-8892-Drill Bit--194NOK 1
I48-20-3983-Drill Bit--4 406NOK 1
J48-20-3923-Drill Bit--6 868NOK 1
E48-20-4367-Drill Bit--2 225NOK 1
K48-20-4050-Drill Bit--501NOK 1
L48-20-3949-Drill Bit--3 193NOK 1
F48-20-3954-Drill Bit--1 405NOK 1
M48-20-8880-Drill Bit--82NOK 1
K48-20-4138-Drill Bit--1 721NOK 1
J48-20-3906-Drill Bit--1 953NOK 1
N48-20-8874-Drill Bit--131NOK 1
O48-20-8870-Drill Bit--127NOK 1
I48-20-3975-Drill Bit--2 361NOK 1
J48-20-3905-Drill Bit--1 166NOK 1
P48-20-9094-Drill Bit--111NOK 1
J48-20-3952-Drill Bit--1 099NOK 1
J48-20-3903-Drill Bit--761NOK 1
BOSCH -

Asfaltklipper

StilModellLengdeSkaftstørrelseSkaft TypePris (eks. mva)
AHS2167B319 "1-1 / 8 "heks1-1 / 8 "heks1 669NOK
BHS246720 "1-1 / 4 "heks1-1 / 4 "heks1 099NOK
BOSCH -

Spline Drive Stål

StilModelltypenPris (eks. mva)
AHS18245/8 og 3/4 "Ground Rod Driver1 304NOK
BHS1827Sabotasjeplate716NOK
MILWAUKEE -

SDS Max adaptere

Milwaukee SDS Max-adaptere er ideelle for rask og nøyaktig boring ved hjelp av en borehammer. Disse borebitsadapterne har et SDS-skaft for montering i en fjærbelastet chuck, som tillater hammerboring i stein og betong og bryte dem til små granuler med minimal innsats. De er utstyrt med et rotasjonsdrev med glidende kilespor for å passe sammen med nøklene i chucken, og forhindrer derved at borkronene faller ut med store vibrasjoner og overføringer med høyt dreiemoment. Velg fra et omfattende utvalg av SDS Max-adaptere med størrelser fra 12-1/2 til 82-1/2 tommer på Raptor Supplies.

StilModellLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A48-20-696012.5 "12.5 "606NOK
A48-20-696229.5 "29.5 "731NOK
A48-20-696443 "43 "915NOK
A48-20-696663 "63 "1 366NOK
A48-20-696882.5 "82.5 "1 680NOK
RFQ
StilModellLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
AT3923SC4"4"430NOK
AT3925SC7"7"453NOK
AT3926SC13 "13 "694NOK
AT3927SC17 "17 "851NOK
BOSCH -

Spline Drive Hammr

StilModellBladbreddeSakLengdeTotal lengdetypenPris (eks. mva)
AHS1814-Spline Drive Hammer Steel-18 "Bull Point307NOK
BHS18161.5 "Hammerstål med rund sekskant-12 "Skalering meisel430NOK
CHS18091.75 "Spline Drive Hammer Steel1.75 "9.25 "16-tannbøssingsverktøy1 230NOK
DHS18211.125 "Spline Drive Hammer Steel-15 "Slottingverktøy566NOK
EHS18152"Spline Drive Hammer Steel-12 "Skrap meisel538NOK
FHS18172"Spline Drive Hammer Steel-12 "Skalering meisel474NOK
GHS18103"Spline Drive Hammer Steel-12 "Skalering meisel513NOK
HHS18224.5 "Spline Drive Hammer Steel-16 "Leire Spade1 123NOK
IHS18264.5 "Spline Drive Hammer Steel-16 "Spiss spade1 791NOK
JHS18285"Spline Drive Hammer Steel5"5"Sabotasjeplate1 175NOK
MILWAUKEE -

Sds Plus Core Adapter

StilModellLengdePris (eks. mva)
A48-03-35458"648NOK
B48-03-35558"765NOK
A48-03-355112 "747NOK
B48-03-356112 "861NOK
BOSCH -

Sds Max Hammr, stål

StilModellBladbreddeTotal lengdetypenPris (eks. mva)
AHS1927-12 "Sabotasjeplate560NOK
BHS19291"12 "gouge832NOK
CHS19201.125 "15 "Sømverktøy493NOK
DHS19211.125 "15 "Slottingverktøy532NOK
EHS19152"12 "Skrap meisel466NOK
FHS19265.375 "16 "Rund spade1 326NOK
StilModellBladbreddePris (eks. mva)
ADWA58531"554NOK
ADWA58542"818NOK
ADWA58553"917NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?