Kontroller av gassapparater

filtre

ROBERTSHAW -

Gasskokekontrolltermostatsett

StilModellPris (eks. mva)
A4350-0282 975NOK
B4350-1283 007NOK
ROBERTSHAW -

Gasskokekontroller

StilModellGass TypeMonteringsposisjonTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
A700-804NG--Gas Valve2 509NOK
B4200-007NG / LP4 vei150 til 550Termostat3 366NOK
C4350-027NG / LP4 vei250 til 550Termostatsett for ovner2 810NOK
D4350-127NG / LP-250 til 550Termostatsett for ovner2 912NOK
E4290-005NG / LP-200 til 400Termostat2 932NOK
F1830-210NG / LPVertikal-Forbrenningsmålpilot434NOK
G41-204NG / LPFlate-Tenner430NOK
H4200-018NG / LP-150 til 550Termostat3 525NOK
I4200-503NG / LP4 vei300 til 650Termostat3 109NOK
J4290-006NG / LP-200 til 400Termostat2 296NOK
K4200-025NG / LP4 vei150 til 550Termostat3 893NOK
L1830-115NG / LPVertikal-Forbrenningsmålpilot343NOK
M4075-029NG / LPUniversell-Gass magnetventil1 791NOK
ROBERTSHAW -

Elektromagnet erstatningssett for gass

StilModellPris (eks. mva)
A1720-8011 786NOK
B1720-8021 773NOK
ROBERTSHAW -

Hot Surface Ovntennere

StilModellMonteringsposisjonPris (eks. mva)
A41-215Alle monteringsposisjoner, elektrisk ledning 3-3 / 4 "L892NOK
B501Alle monteringsposisjoner, elektrisk ledning 3-3 / 4 "L668NOK
C501AAlle monteringsposisjoner, elektrisk ledning 7-1 / 2 "L639NOK
ALLANSON -

Gassbrenner tennere

StilModellPris (eks. mva)
A2260-TP1 263NOK
B2265-TP1 450NOK
TJERNLUND -

Bruk av varmtvannsbereder med Uc1

ModellSakPris (eks. mva)
WHKEAA6TBK3 435 NOK
WHITE-RODGERS -

Tørketrommel gassventil naturgass / lp

ModellSakPris (eks. mva)
25M01A-100AC6VUE1 531 NOK
ROBERTSHAW -

Gass hydraulisk kontroll

ModellSakPris (eks. mva)
4290-011CJ2GRC3 960 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Gas Vave, 5.38 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-944391AV6DJB4 085 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Tenner/elektrode, 3.75 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-944517AP6DKK1 364 NOK
Se detaljer

Kontroller av gassapparater

Kontroller for gassapparater brukes i industrielle elektriske og gassteknologiske teknologier for å forbedre energieffektiviteten. Disse enhetene inkluderer forskjellige kontrollenheter som termostater, en tenner, piloter og ventiler for å dekke gassområdet og ovnbehovet. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse gasskontrollene fra merker som Allanson, Robertshaw, Tjernlund, Vulcan Hart og White-Rodgers. Robertshaw-termostater letter lavtemperaturkontroll og modulerer hovedgassforsyningen, og har et bypass-gasssystem med en enkel snap-mekanisme. Disse RoHS-kompatible enhetene gir en 4-veis monteringsposisjon for brukervennlighet. Vi tilbyr også tennere med høy fysisk og termisk styrke, i tillegg til stille tenning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?