A Vinkelforskyvning: 1.30 grader , Kobling: Kjeve , Koblingsstørrelse: CJ110 , Koblingstype: CJ , Dimensjon G: 55.12mm , Dimensjon HD: 230.12mm , Avstand mellom Spider og Hub Face (dimensjon CL): 6.60mm , Hub-stil: B , Lengde gjennom boring: 119.89mm , Materiale: Nodulært jern , Maks. Aksial forskyvning: 0.1650 " , Maks. Kjede: 125mm , Maks. Radiell forskyvning: 0.0210 " , Maks. Hastighet: 2240 rpm , Maks. Dreiemoment: 9599 Nm , Min. Kjede: 60mm , Nominelt dreiemoment: 4799 Nm , Normal temperaturområde: -40 grader. til 212 grader. F , Utvendig Dia.: 255.02mm , Total koblingslengde: 294.89mm , Gjengedia.: 5/8 "-11 , Gjenge per tomme: 5/8 "-11 , Sett skruestil kobling Plassering Størrelse: 35.05mm , Spider innvendig diameter: 127mm , Utvendig edderkoppdiameter: 255mm , Edderkopptykkelse (dimensjon W): 42mm , Målesystem: Metric , Temp. Område: -50 grader. til 248 grader. F , Volum: 387.43459 cu. i.