Evakueringspumper for kjølemiddel

filtre

YELLOW JACKET -

Evakuering vakuumpumper

StilModellForsterker ACBody MaterialForskyvningInnløpsportstørrelseOljekapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A93600-Aluminum7.0 cfm1/4 "og 3/8" Flare28 oz.16.25 "8 383NOK
B935806.2Metal8.0 cfm1/4 "og 1/2" Flare32 oz.16.75 "-
RFQ
C9359010.0Aluminum11.1 cfm1/4 "og 1/2" Flare44 oz.17.5 "-
RFQ
JB INDUSTRIES -

Kjølevakuumpumper

JB Industries kjølevakuumpumper er designet for å generere vakuum i klimaanlegg og kjøleapplikasjoner. Disse evakueringspumpene for kjølemiddel har gassballaster for å øke oljen og holde den ren, tilbakeslagsventiler for å hindre oljetilbakestrømning under strømbrudd, tjorede sikkerhetshetter for å forhindre oljesøl under transport og lettvektsformet aluminiumshus for å redusere varmen under drift. Velg fra et omfattende utvalg av Platinum Series vakuumpumper, tilgjengelig i 3 og 7 cfm fortrengningsalternativer på Raptor Supplies.

StilModellForskyvningInnløpsportstørrelseOljekapasitetPris (eks. mva)
ADV-85N3.0 cfm1/4 "og 3/8" Flare21 oz.7 849NOK
BDV-200N7.0 cfm3/8 ", 1/4" og 1/2 "Flare14.5 oz.10 439NOK
TSI SUPERCOOL -

Vakuumpumper

StilModellForskyvningHPPris (eks. mva)
A184062.50 cfm-2 163NOK
B136542.75 cfm3/104 453NOK
A184133.50 cfm7.252 881NOK
C136475.50 cfm-5 523NOK
ROBINAIR -

Støvsuger pumpe

Robinair vakuumpumper er designet for å fjerne luft og fuktighet fra klimaanlegg. Disse systemene har høy følsomhet for forurensninger og fuktighet. Disse vakuumpumpene er egnet for kjølesystemer som bruker HFC, CFC og HCFC i forbindelse med esterolje, mineralolje, alkylbenzenolje og PAG-olje som smøremidler. Robinair vakuumpumper har to-trinns design for å rengjøre kjølesystemet mer grundig i motsetning til en-trinns pumper. Disse pumpene begynner å pumpe ved relativt lavt trykk for å generere et dypere vakuum. De har forskjøvede roterende skovler for å bygge kraftig kompresjon inne i pumpekammeret for å redusere systemtrykket mens de fordamper fuktighet. Robinair vakuumpumper har en slitesterk polykarbonatbase for å forbedre pumpebalansen og samtidig minimere vibrasjoner under drift. Disse pumpene har videre en oljetømmeventil i bunnen av oljereservoaret for å sikre fullstendig drenering. De har et støpt aluminiumshus for å redusere den totale vekten til pumpen samtidig som den beholder holdbarheten.

StilModellTotal høydeBody MaterialForskyvningTotal lengdeSamlet breddeSpenningHPHzPris (eks. mva)
A154009.75 "Støpt aluminium4 Jfr15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz8 804NOK
B1530011.5 "Aluminum3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/3604 316NOK
C1580016 "Aluminum8.0 cfm10 "6"115 VAC1607 213NOK
BACHARACH -

Støvsuger pumpe

StilModellForskyvningHPOljekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
A2002-00012.0 cfm1/411.8 oz.10 "3 106NOK
A2002-00055.0 cfm1/215.2 oz.10 3 / 64 "4 083NOK
JB INDUSTRIES -

Evakueringspumper

StilModellForsterker ACForskyvningTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ADV-6E5.26.0 cfm11.375 "14.125 "6.125 "7 255NOK
BDV-4E7.04.0 cfm12 "14 "6.5 "6 216NOK
JB INDUSTRIES -

Evakueringspumpe 10.0 Cfm 6 fot

ModellSakPris (eks. mva)
DV-285NAD2YVW13 851 NOK
YELLOW JACKET -

Kjølemiddelevakueringspumpe, 8 cfm slagvolum, 1/2 hk HK, 15 mikron

ModellSakPris (eks. mva)
93780CN2TJK12 825 NOK
YELLOW JACKET -

eVAkueringspumper for kjølemiddel, 1/2 tommers inntaksport, 3/8 tommer og 1/4 tommer fakkel

ModellSakPris (eks. mva)
93760CH6NFQ11 829 NOK
Se detaljer

Evakueringspumper for kjølemiddel

Evakueringspumper for kjølemedier er ideelle for å fjerne fuktighet, luft og ikke-kondenserbare gasser fra HVAC-systemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse pumpene fra merker som Bacharach, Dayton, JB Industries, Robinair, Gul jakke og mer. Disse enhetene har gassballastventiler for å holde oljen ren i en lengre periode under evakueringsprosessen og en intern ventil for å gi olje backup i tilfelle strømbrudd. De er videre integrert med et stort sikteglass for enkel visning av oljefarge og nivå for bedre pumpedrift. Velg mellom et omfattende utvalg av disse kjølemedieevakueringspumpene, tilgjengelig i gjeldende karakterer på 5 - 10 A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?