LOVEJOY 68514476594 Hub, 10.040 tommers diameter, 11.610 tommers lengde, 1.650 tommers tykkelse

På lager
Vare: CM7YPX Modell: 68514476594

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 482 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning1.30 grader
Bore Size65mm
BoringstypeBored
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseCJ110
KoblingstypeCJ
Dimensjon G55.12mm
Dimensjon HD230.12mm
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)6.60mm
NavstilB
Lengde gjennom boring119.89mm
MaterialeNodulært jern
Maks. Aksial forskyvning0.1650 "
Maks. Kjede125mm
Maks. Radial forskyvning0.0210 "
Maks. Hastighet2240 rpm
Maks. Moment9599 Nm
Min. Kjede60mm
Nominelt dreiemoment4799 Nm
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.255.02mm
Samlet koblingslengde294.89mm
Skrue Gjenge Dia.5/8 "-11
Gjenge per tomme5/8 "-11
Angi plassering av skruestilkobling35.05mm
Edderkopp innvendig diameter127mm
Edderkopp utvendig diameter255mm
Edderkopptykkelse (dimensjon W)42mm
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 248 grader. F
Volum387.43459 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.915

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeBoringstypePris
LOVEJOY 68514472347 Hub, 10.040 tommer Dia., 11.610 Tommer Lengde, 1.650 Tommer Tykkelse | CM7YMR 68514472347NAUbannet-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476594 Hub, 10.040 tommers diameter, 11.610 tommers lengde, 1.650 tommers tykkelse
13 482 NOK / enhet