Plug and Switch Lockout Devices

filtre

VULCAN HART -

Plug-knapp

StilModellPris (eks. mva)
A00-92806845NOK
RFQ
A71996188NOK
RFQ
APB-004-7319NOK
RFQ
A71833718NOK
RFQ
A75261388NOK
RFQ
APB-004-75139NOK
RFQ
BPB-004-0980NOK
RFQ
A718240211NOK
RFQ
A719987128NOK
RFQ
CONDOR -

Tagout-tagger

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
ACNDR-51511-6488NOK 25
BCNDR-51511-7483NOK 25
CCNDR-51511-2488NOK 25
DCNDR-51511-3122NOK 25
BRADY -

Trykkknappsperreenheter

StilModellPris (eks. mva)
A139793442NOK
B130819443NOK
C134018388NOK
D139794422NOK
BRADY -

Elektriske støpsellåseenheter

StilModellPris (eks. mva)
ADSCTTIRELOTO6 229NOK
B148081548NOK
CONDOR -

Elektriske brytersperreenheter

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A48KV18Bytt deksel132NOK 1
B437R84Veggbryterlåsing121NOK 2
C437R83Veggbryterlåsing99NOK 1
BRADY -

Tagout-tagger

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A105651Lockout -tag358NOK 1
B105634Lockout -tag367NOK 5
C105657Lockout -tag409NOK 5
D105696Lockout -tag1 521NOK 25
E105695Lockout -tag1 729NOK 25
F105673Lockout -tag358NOK 1
G105672Lockout -tag358NOK 1
H105671Lockout -tag358NOK 5
I105669Lockout -tag381NOK 5
J105683Lockout -tag1 890NOK 25
K105642Lockout -tag390NOK 5
L105641Lockout -tag364NOK 5
M105679Lockout -tag1 665NOK 25
N105658Lockout -tag422NOK 1
O133495Lockout -tag281NOK 25
O133494Lockout -tag904NOK 25
P133544Lockout -tag210NOK 1
Q133556Lockout -tag325NOK 1
R105686Lockout -tag1 544NOK 25
R105646Lockout -tag373NOK 5
S105684Lockout -tag1 800NOK 25
S105644Lockout -tag450NOK 5
T105668Lockout -tag358NOK 1
U105707Lockout -tag1 629NOK 25
V105663Lockout -tag358NOK 1
GRAINGER -

Trykkknappsperreenheter

StilModellPris (eks. mva)
A45MZ65341NOK
B45MZ89352NOK
C45MZ66317NOK
GRAINGER -

Elektriske støpsellåseenheter

StilModellSakPris (eks. mva)
A45MZ78Plugglås668NOK
B45MZ77Plugglås451NOK
A45MZ78Plugglås506NOK
C45MZ80Plugglås451NOK
D45MZ77Plugglås566NOK
E45MZ79Plugglås752NOK
F45MZ79Plugglås605NOK
G45MZ76Socket376NOK
G45MZ76Socket472NOK
CONDOR -

Rattlåseenheter

StilModellSakPris (eks. mva)
A487D51Dekk954NOK
B487D56Dekk802NOK
C487D61Dekk609NOK
D487D52Drive1 032NOK
E487D62Drive609NOK
F487D57Drive799NOK
ABILITY ONE -

Elektriske støpsellåseenheter

StilModellPris (eks. mva)
A5340-01-650-2639416NOK
B5340-01-650-2642363NOK
MASTER LOCK -

Trykknapplåsing

StilModellpasserPris (eks. mva)
AS215330.5 mm og 22.5 mm dia. Brytere, plass til knapper Opp til 1-9 / 16 "dia. Og 1-3 / 4" høye428NOK
BS215130.5 mm og 22.5 mm dia. Brytere, plass til knapper Opptil 2 "dia. Og 1-3 / 4" Tall431NOK
BRADY -

Trykknapplåsing

StilModellFARGEpasserHøydeLengdeMaterialeSamlet DimensjonerPris (eks. mva)
APBL6FjernNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Akryl1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W1 121NOK
BPBL4SølvIEC 20.5 mm5 / 8 "1.75 "Stål5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "B1 297NOK
CPBL2SølvNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Stål3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "B1 100NOK
DPBL8Sølv / KlarIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Stål / akryl1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W1 290NOK
BRADY -

Veggbryterlåsing

StilModellFARGEHøydeSamlet DimensjonerBreddePris (eks. mva)
AWSLOFjern4.25 "4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W1.38 "300NOK
B65392Rød-3-9/16"L x 1-27/67"D-185NOK
C65696Rød3.5 "3-1 / 2 "H x 1-7 / 16" B x 1/4 "D1.437 "846NOK
CONDOR -

Plugglåser

StilModellBreddepasserHøydeLengdeMaterialeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.SpenningPris (eks. mva)
A48KV17-De fleste 110 VAC-plugger med ledning Opp til 1/2 "dia.--Plast19 / 32 "110264NOK
B437R592"120V plugger3 13 / 32 "3.5 "polystyren45 / 16 "110210NOK
C437R604.62 "110V elektriske plugger3 25 / 32 "6 27 / 64 "polystyren45 / 16 "110/220/550310NOK
BRADY -

Pendelkontrolllåseenheter

StilModellSakPris (eks. mva)
A150587Dekk1 050NOK
B151252Sikkerhetsdeksel2 144NOK
ACCUFORM SIGNS -

Tagout-tagger

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
AMLT600LPPFare Tag1 002NOK 25
BTAR426Fare Tag2 010NOK 250
BTAR125Fare Tag2 031NOK 250
CTAR472Danger Tag By The Roll2 053NOK 250
DTAR404Danger Tag By The Roll900NOK 100
ETAR480Danger Tag By The Roll2 010NOK 250
FTAR400Danger Tag By The Roll866NOK 100
GTAR416Danger Tag By The Roll866NOK 100
HTAR114Danger Tag By The Roll866NOK 100
ITAR474Danger Tag By The Roll2 031NOK 250
ETAR418Danger Tag By The Roll866NOK 100
JTAR402Danger Tag By The Roll866NOK 100
KTAR470Danger Tag By The Roll2 031NOK 250
LTAR478Danger Tag By The Roll2 010NOK 250
MKDD166Lockout -tag540NOK 25
NMLT609LPMLockout -tag205NOK 5
NMLT609LPPLockout -tag928NOK 25
OMDT169PTPSikkerhetsmerke777NOK 25
BRADY -

Passer til 30.0 mm knappediameter

StilModellFARGEHøydeSakPris (eks. mva)
A130824Fjern10 / 32 "Trykknapp Låsebase390NOK
B130821Rød2.187 "Trykknapplåsing429NOK
MASTER LOCK -

Plugglås

StilModellpasserMaterialeSamlet DimensjonerHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris (eks. mva)
AS2005110 / 120V pluggerPlast1-5 / 8 "H x 1-1 / 2" B x 3/4 "D5 / 16 "217NOK
B487Opptil 3/4 "dia. Ledning og 3-1 / 4" lange pluggerXenoy3-1 / 4 "H x 2-1 / 2" B x 3/4 "D9 / 16 "269NOK
C488Opptil 3/4 "dia. Ledning og 6" lange pluggerXenoy6 "H x 3" W, 3/4 "dia.9 / 16 "323NOK
ANDERSON POWER PRODUCTS -

Låsing av batteri / kabelkontakt

StilModellpasserPris (eks. mva)
ASB175-LOCKOUT3BY23, 3BY24 og 3BY25 kontakter295NOK
BSB350-LOCKOUTMfr. 6320G1, 6321G1 og 6322G1 2/0 AWG, 350 Amp, batteri- / kabelkontakter317NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Plugglåser

Hubbell Wiring Device-Kellems plug lockouts brukes for å holde arbeidstakere trygge ved å forhindre elektrisk støt. Disse plug-lockoutene har en design i ett stykke for å godta låselengder og flere hengelåser med diametre på opptil 3/8 tommer. De har polypropylenkonstruksjon for lav friksjon og UV -stabilisering. Med en maksimal driftstemperatur på 60 grader C er disse bærbare lockout -enhetene tilgjengelige i lengder på 4.22, 7.27 og 12.5 tommer. Raptor Supplies tilbyr også lockout -enheter har termoplastisk konstruksjon for høy slagfasthet.

StilModellpasserHøydeLengdeMaks. Antall hengelåserSamlet DimensjonerHengelås Sjakkel Maks. Dia.BreddePris (eks. mva)
AHLDMPOpptil 1-1 / 8 "dia. Ledning og 3-3 / 4" lange plugger2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "481NOK
BHLDOpptil 5W 30A Twist-Lock plugger3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "730NOK
CHLD2Opptil 60A metall- og ikke-metalliske pin- og hylsenheter, 50A Twist-Lock plugger5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "1 140NOK
BRADY -

Plugglås

StilModellFARGEpasserMaterialeSamlet DimensjonerHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris (eks. mva)
A65675RødOpptil 1 "dia. Ledning og 2-1 / 2" lange pluggerpolypropylen3-1 / 4 "H x 7" B x 3-1 / 4 "D9 / 16 "388NOK
B65674Rød110V elektriske pluggerpolypropylen3-1 / 2 "L x 2" B x 2 "H1 / 2 "201NOK
C103534RødOpptil 1/2 "dia. Ledning og 3" lange pluggerpolypropylen2 "H x 3-1 / 2" B x 2 "D9 / 16 "342NOK
DPLO27ERødElektriske støpsler (opptil 3-1/2" dia. og 5" lange) og pneumatiske hanfittings med hals og nedskjæring som vanligvis er festet til trykkluftslangerpolystyren6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.5 / 16 "419NOK
EPLO25ERødOpptil 1/2 "dia. Ledning og 1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "B x 3-1 / 4" L pluggerpolystyren3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D5 / 16 "425NOK
F65968GulOpptil 4-1 / 2 "dia. X 10-3 / 20" L med 19/20 "ledningnylon-9 / 16 "831NOK
GPLO23GulOpptil 3 "dia. Ledning og 5-1 / 2" lange plugger-3 "D x 5-1 / 2" L1 / 4 "309NOK
HPLO21GulOpptil 1-3 / 4 "dia. Ledning og 2-1 / 2" lange pluggertermo2-7/16"D x 4-1/8"L9 / 16 "373NOK
I65695GulOpptil 2-3 / 4 "dia. X 4-3 / 4" L med 1 "ledningnylon--709NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?