Sentrifugalpumper

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Booster Pump, 1 Stage, 3/4 HP, 208 to 240/480V AC, Cast Iron
Varenummer: CH9RXN
Modell: 45 14 MWXNUMX
7 572 NOK / enhet
Se detaljer
Cast Iron Pump With Pedestal Wet Seal, 2 X 2 Inch Size
Varenummer: BX2CBZ
Modell: 201PBIW
11 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sentrifugalpumpe 3 hk 3-fase 208-230 / 460v
Varenummer: AC4HRQ
Modell: 2ZXN9
15 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sentrifugalpumpe, 7 1/2 hk, 208-230/460VAC, 140 fot
Varenummer: CP6PPF
Modell: 5BF1K9D0
50 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Mekanisk sel
AMERICAN STAINLESS PUMPS

Mekanisk sel

Varenummer: CN8HEK
Modell: KMS03014
2 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Multi-Stage Booster Pump 158 psi 2
Varenummer: AH3HNP
Modell: 25FBT2C4
24 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pumpe 1 hk 3 fase 208-230 / 460v 14 trinn
Varenummer: AB7FUN
Modell: PB1014S103
17 297 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pumpe 2 HP 3 Ph 208-230 / 460V 5 trinn
Varenummer: AG9TAB
Modell: 30FMH2S5-T
27 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pumpe sentrifugalstøpejern 3 Hp 2 tommer x 1 1/2 tommer
Varenummer: AC8LRX
Modell: 3BF1H4D0
51 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Selvsugende pumpe, størrelse 3, 2 trinn, 0.75 kW, 230 V
Varenummer: CF3JTL
Modell: SKA.3.02.1.1100.5
11 263 NOK / enhet
Se detaljer
Vertikal flertrinspumpe, størrelse 1, 15 trinn, 1.10 kW, 400 V
Varenummer: CF3KBF
Modell: OPV 1.15.1.1110.5
14 734 NOK / enhet
Se detaljer
Vertikal flertrinspumpe, størrelse 2, 9 trinn, 1.50 kW, 400 V
Varenummer: CF3KCK
Modell: OPV 2.09.1.1110.5
13 631 NOK / enhet
Se detaljer
12...9293

Sentrifugalpumper

Sentrifugalpumper er mekaniske enheter som transporterer væsker ved å konvertere rotasjonsenergi til kinetisk energi. De består av et løpehjul, som roterer inne i et foringsrør, og skaper en sentrifugalkraft som driver væsken utover. Denne handlingen øker væskens hastighet, og genererer en trykkforskjell som beveger væsken gjennom pumpen og inn i rørsystemet. Sentrifugalpumper er mye brukt i vannforsyning, vanning, håndtering av avløpsvann, kjemisk prosessering og HVAC-systemer. De er kjent for sin enkelhet, effektivitet og evne til å håndtere et bredt spekter av strømningshastigheter og trykk. Sentrifugalpumper er tilgjengelige i forskjellige konfigurasjoner, inkludert enkelt- og flertrinns design, for å passe spesifikke væskehåndteringskrav.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?