Forsterkerpumper og systemer

filtre

Boosterpumper og -systemer er ideelle for å øke trykket til væskene som strømmer gjennom dem. Disse vannforsterkerpumpene brukes i matforedling, gruvedrift, rørleggerarbeid og romfart....Les mer

LITTLE GIANT PUMPS -

Booster Pumps

Little Giant trykk flertrinns boosterpumper brukes til å øke vanntrykket i kommunale og hjemmevannsystemer. De er ideelle for å gi kontinuerlig og kontrollert vanntilførsel for å øke vanntrykket, overføre vann, sette trykk på tanken og sette trykket på nytt etter filtrering. Den kompakte, symmetriske designen tillater enkel vertikal og horisontal montering. Disse inline-pumpene har en Franklin elektrisk pumpe og motor for å skape optimalt trykk i rørsystemer og roterende impellere. Boosterpumper er utstyrt med en beskyttelseshette for utendørs bruk. De har beskyttelsesfunksjoner som over-/underspenning, overtemperatur- og tørrkjøringsbeskyttelse for sikker og pålitelig ytelse.

StilModellPris (eks. mva)
A959225046 276NOK
RFQ
B9606150014 173NOK
RFQ
A959215055 284NOK
RFQ
A959220046 264NOK
RFQ
DAYTON -

Booster Pumps

StilModellFaseampsGPM @ 20 PSIBreddeGPM @ 40 PSIHPLengdeMaks. PressPris (eks. mva)
A45 31 MWXNUMX--------28 125NOK
RFQ
B45 28 MWXNUMX--------15 163NOK
RFQ
C45 19 MWXNUMX--------10 629NOK
RFQ
D45 16 MWXNUMX--------9 067NOK
RFQ
E45 18 MWXNUMX--------15 900NOK
RFQ
D45 13 MWXNUMX--------8 431NOK
RFQ
B45 30 MWXNUMX--------18 273NOK
RFQ
F45 22 MWXNUMX--------13 766NOK
RFQ
G45 14 MWXNUMX--------7 572NOK
RFQ
H45 24 MWXNUMX--------11 947NOK
RFQ
A45 29 MWXNUMX--------20 018NOK
RFQ
D45 11 MWXNUMX--------7 418NOK
RFQ
I45 23 MWXNUMX--------11 943NOK
RFQ
J45 12 MWXNUMX17.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi7 959NOK
RFQ
K45 20 MWXNUMX18.4A758 3 / 16 "361 1 / 218 1 / 4 "44 PSI10 948NOK
RFQ
L45 17 MWXNUMX34.3A til 4/2A598 1 / 4 "21116 "42 PSI8 193NOK
RFQ
M45 25 MWXNUMX37.1 til 6.8/3.4A-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI10 784NOK
RFQ
M45 21 MWXNUMX35.7A til 5.4/2.7A758 3 / 16 "361 1 / 215 3 / 4 "44 PSI9 416NOK
RFQ
LITTLE GIANT -

Booster Pumps

StilModellPris (eks. mva)
A9206150413 270NOK
RFQ
A9206150313 363NOK
RFQ
HYDRO VACUUM -

Forsterkerpumpesystemer i ZHVE -serien

Hydro Vacuum ZHVe Series boosterpumpesystemer brukes sammen med andre pumper for å øke trykket i eksisterende væskestrømsystemer og i applikasjoner med lav avfallsforurensning. Disse enhetene er utstyrt med mikroprosessorregulatorer for å tillate jevn oppstart, og forhindrer en plutselig økning i vanntrykket. De har mekaniske tetninger av patrontype, som gjør det enkelt å skifte uten å demontere pumpesettene fra arbeidsstasjonen. Disse pumpene er integrert med et manometer (plassert på utløpssiden) for enkel avlesning av vanntrykket bakfra og har vibroisolatorer for utjevning av vibrasjonslyder under sitting/innstilling av enheten. Velg fra et bredt utvalg av disse flertrinns pumpesystemene, tilgjengelig i to- og trepumpesettkonfigurasjoner.

StilModellPris (eks. mva)
AZHVe 1.14.3.2621.4107 983NOK
RFQ
AZHVe 4.03.2.2621.498 063NOK
RFQ
AZHVe 2.04.2.2621.476 813NOK
RFQ
AZHVe 2.06.3.2621.4102 609NOK
RFQ
AZHVe 3.07.3.2621.4128 058NOK
RFQ
AZHVe 3.08.2.2621.496 746NOK
RFQ
AZHVe 3.10.2.2621.498 128NOK
RFQ
AZHVe 4.05.2.2621.499 777NOK
RFQ
AZHVe 2.08.2.2621.479 576NOK
RFQ
AZHVe 2.13.2.2621.485 944NOK
RFQ
AZHVe 3.06.3.2621.4120 392NOK
RFQ
AZHVe 1.08.2.2621.478 494NOK
RFQ
AZHVe 1.15.3.2621.4108 882NOK
RFQ
AZHVe 2.11.2.2621.484 845NOK
RFQ
AZHVe 3.02.2.2621.482 720NOK
RFQ
AZHVe 4.04.2.2621.498 928NOK
RFQ
AZHVe 1.11.2.2621.480 841NOK
RFQ
AZHVe 3.10.3.2621.4131 280NOK
RFQ
AZHVe 1.09.3.2621.4102 806NOK
RFQ
AZHVe 2.09.2.2621.481 141NOK
RFQ
AZHVe 2.11.3.2621.4112 556NOK
RFQ
AZHVe 2.14.2.2621.486 527NOK
RFQ
AZHVe 1.12.3.2621.4106 485NOK
RFQ
AZHVe 1.13.2.2621.481 857NOK
RFQ
AZHVe 2.06.2.2621.478 661NOK
RFQ
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Booster Pumps

StilModellampsHPInnløpsstørrelseLengdePris (eks. mva)
A3HM05N07T6PBQE3.611 "PT13 25 / 32 "22 786NOK
A5HM04N11T6PBQE4.81.51-1 / 4 "PT14 37 / 64 "23 349NOK
A5HM05N15T6PBQE6.821-1 / 4 "PT17 59 / 64 "25 821NOK
FLINT & WALLING -

Booster Pumps

StilModellSakHousing MaterialByråets samsvarampsHPHzPumpehjulsmaterialeInletPris (eks. mva)
ACJ103071Forsterkerpumpestøpejern-14/73/460Messing1-1 / 2 FNPT13 628NOK
ACJ103073Forsterkerpumpestøpejern-3.5/1.753/450/60Messing1-1 / 2 FNPT14 128NOK
BCJ101B071ABForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført14/73/460Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT18 849NOK
BCJ101B101ABForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført18/9160Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT19 875NOK
BCJ101B203ABForsterkerpumpestøpejern-7.4/3.7250/60Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT25 320NOK
BCJ101C303ABForsterkerpumpestøpejern-9.8/4.9360Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT35 156NOK
ACJ103151Forsterkerpumpestøpejern-21/10.51.560Messing1-1 / 2 FNPT15 237NOK
ACJ103101Forsterkerpumpestøpejern-18/9160Messing1-1 / 2 FNPT14 886NOK
BCJ101B073ABForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført3.5/1.753/450/60Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT19 129NOK
BCJ101C301ABForsterkerpumpestøpejern-13.5360Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT36 036NOK
BCJ101C201ABForsterkerpumpestøpejern-25/12.5260Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT32 766NOK
ACJ103051ABForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført13/6.51/260Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT12 993NOK
BCJ101B201ABForsterkerpumpestøpejern-25/12.5260Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT25 819NOK
BCJ101B153ABForsterkerpumpestøpejern-5.7/2.851.550/60Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT23 413NOK
BCJ101B151ABForsterkerpumpestøpejern-21/10.51.560Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT23 373NOK
ACJ103201Forsterkerpumpestøpejern-25/12.5260Messing1-1 / 2 FNPT16 929NOK
BCJ101B103ABForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført4.5/2.25150/60Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT20 246NOK
CVP10ForsterkerpumpesystemRustfritt stålCSA, CUS11160termo1"17 782NOK
DVP05ForsterkerpumpesystemRustfritt stålCSA, CUS61/260termo1"13 819NOK
SHURFLO -

Intermitterende vannforsterkere

StilModellMaks. PressampsGPM @ 20 PSISpenningBreddeGPM @ 40 PSIHøydeInletPris (eks. mva)
A804-06687 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "13 624NOK
B804-00187 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "8 055NOK
C804-002117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "7 599NOK
A804-029117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "14 861NOK
D804-037117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "17 354NOK
A804-023117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "12 853NOK
D804-026117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "17 459NOK
EWB2-LVPO-01117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "18 403NOK
FLINT & WALLING -

Sentrifugalpumper

StilModellMaks. InntakstrykkampsBeste effektivitet GPM @ HeadMaks. PressNEMA / IEC-rammeFaseSugeløftSpenningPris (eks. mva)
AC2227320 PSI21/10.580 @ 193 ft86 PSI184JM315 ft208/230/46048 061NOK
AC2225130 PSI26.680 @ 148 ft86 PSI184JM115 ft23053 975NOK
AC2225330 PSI14/780 @ 148 ft86 PSI182JM315 ft208/230/46046 221NOK
AC2223330 PSI9/4.560 @ 134 ft86 PSI145JM320 ft208-230/46043 074NOK
AC2223130 PSI16.860 @ 134 ft43 PSI182JM115 ft23051 219NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

BT4 forsterkerpumper

StilModellPris (eks. mva)
A9583201516 331NOK
RFQ
A959225107 454NOK
RFQ
A9588202517 999NOK
RFQ
A9588151513 741NOK
RFQ
A9588102518 991NOK
RFQ
A9588071514 780NOK
RFQ
A9588101013 718NOK
RFQ
A9583256517 906NOK
RFQ
A9583157020 181NOK
RFQ
A9583107021 510NOK
RFQ
A9583106518 711NOK
RFQ
A9583102018 676NOK
RFQ
A9588251513 321NOK
RFQ
A959220128 014NOK
RFQ
A9583101016 436NOK
RFQ
A959215088 620NOK
RFQ
A959220056 567NOK
RFQ
A9592151515 153NOK
RFQ
A9592151211 443NOK
RFQ
A9583076018 011NOK
RFQ
A9583071016 704NOK
RFQ
A9583072522 747NOK
RFQ
A9588252015 164NOK
RFQ
A9588203523 365NOK
RFQ
A959215066 462NOK
RFQ
SHURFLO -

Erstatningspumper

StilModellampsInletMaks. SakspressMaks. PressOutletPris (eks. mva)
A8025-933-2370.5Rask tilkobling87 psi87 psiRask tilkobling5 358NOK
B8025-833-3360.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "6 689NOK
C8025-933-3990.9Rask tilkobling117 psi117 PSIRask tilkobling7 179NOK
DAYTON -

Forsterkerpumper, rustfritt stål

Dayton booster pumper er tankløse pumpesystemer som produktivt pumper underjordisk vann i kommersielle og industrielle applikasjoner. Disse pumpene er utstyrt med termoplastiske impeller for å øke trykket og strømmen av væske som gjør dem til slitasje- og korrosjonsbestandige pumper. De har to-trinns impellerdesign med en Buna-tetning og kontrollpanel for å vise pumpens status. Velg mellom en rekke av disse boosterpumpene, tilgjengelig i 4.9, 6.1 og 7.7 ampere nåværende karakterer på Raptor Supplies.

StilModellampsBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadGPM @ 20 PSIHPMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A4HFA64.913.2 @ 45 ft13-14 GPM @ 34-56.5 ft12.11/234.8 PSI0-34.8 PSI9 784NOK
A4HFA76.115.4 @ 45 ft15-16 GPM @ 34-56.5 ft15.03/439.2 PSI0-39.2 PSI9 786NOK
A4HFA87.715.2 @ 67 ft15-21 GPM @ 45-67.8 ft17.8147.1 PSI0-47.1 PSI11 722NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Konstant trykkforsterkersystem, pumpestyring, 2 HK, 1 tommers NPT-inntak

ModellSakPris (eks. mva)
2AB23HM06CD2FFQ51 386 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Booster Pump 1HP 3Ph 208-230 / 460V

ModellSakPris (eks. mva)
LB1035AE9KPX18 372 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Forsterkningssystem, 1 Ph, 230V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
92061502BQ9RVD16 818 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Inline Constant Pressure System, 1 1/5 HK, 1-1/4 tommers NPT-innløpsstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
90411101CH9XNQ30 496 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Forsterkningssystem, 1 Ph, 115V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
92061501BQ9RVA16 818 NOK
Se detaljer

Forsterkerpumper og systemer

Boosterpumper er designet for å øke trykket i eksisterende væskestrømningssystemer og oppnå høyere strømningshastigheter innen rørleggerarbeid, romfart, gruvedrift og matforedling. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av boosterpumper fra Dayton, Flint & Walling, Goulds vannteknologi, Little Giant og Shurflo. Boosterpumper øker lavt vanntrykk i vannsystemer og transporterer vann fra en dam, innsjø eller lagertank for bruk i næringsbygg. Lille kjempe booster pumper har Franklin elektrisk pumpe og motor ideell for å skape et optimalt trykk i rørleggeranlegg. Disse boosterpumpene er utstyrt med en beskyttelseshette for utendørs bruk og kan installeres vertikalt eller horisontalt. De har mange beskyttende funksjoner som over / under spenning, over temperatur og tørrkjøringsbeskyttelse for sikker og pålitelig ytelse. Booster pumper og systemer fra Shurflo har en elektrisk vannpumpe som øker byens vanntrykk og strøm til dispenserventilen for å opprettholde brixen. Disse intermitterende vannforsterkerne har en trykkreduksjonsventil for ekstra sikkerhet mot svingende vanntrykk og flyt, og eliminerer behovet for vannregulatorer. Disse pumpene leveres med en akkumulatortank for å opprettholde konsistent vanntrykk til en eller flere utleveringsventiler. De har rustfritt stålhus som forhindrer korrosjon og smuss, og tåler trykk opp til 117 psi.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velger jeg riktig boosterpumpe for applikasjonen min?

Det er mange faktorer å vurdere når du velger en boosterpumpe, inkludert typen væske som pumpes, kravene til trykk og strømningshastighet og miljøet der pumpen skal brukes.

Hvordan sjekke om trykktanken fungerer som den skal i boosterpumpesystemet?

  • Trykket i en tom brønntrykktank bør være under 2 PSI av tankens innkoblingspunkt.
  • Når trykket faller under innkoblingspunktet, vil trykkbryteren slå på den gode pumpen.
  • Trykket der trykkbryteren slår av pumpen for å stoppe den fra å stige over et spesifikt punkt er kjent som avskjæringspunktet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?