Kjemikaliebestandige pumper

filtre

Å flytte milde sure væsker, kjemikalier og andre etsende væsker gjennom rørsystemer kan være en vanskelig prosess og vil kreve riktig pumpe.
Raptor Supplies tilbyr en...Les mer

StilModellSpenningampsLedningslengdeHPPSILengdePris (eks. mva)
A527003115V1.76 ft.1/405.34 9 / 16 "2 037NOK
A527016230V0.912 ft.1/405.35"2 956NOK
BANJO FITTINGS -

Kjemisk sentrifugalpumpe

StilModellStørrelseStilPris (eks. mva)
A200PB-VA2 x 2 "Pumpe og lager pidestall10 008NOK
RFQ
A205PB-VA2 x 2 "Pumpe og lager pidestall10 008NOK
RFQ
A200P6PROVA2 x 2 "-14 443NOK
RFQ
A234PPE5VA2 x 2 "Pumpe og elektrisk motor30 670NOK
RFQ
A215PO2"Bare pumpe2 545NOK
RFQ
A205 PO-BN2"Bare pumpe3 340NOK
A200 PO-BN2"Bare pumpe3 340NOK
A200P-3BN2"Bensinmotor og pumpe8 490NOK
RFQ
A200PH5VA2 "x 2"Pumpe og motor22 138NOK
RFQ
DAYTON -

Sentrifugalpumper

Dayton sentrifugalpumper er designet for overføring av ikke-brennbare væsker. De er egnet for kontinuerlig middels trykksirkulasjon, jockeypumpeservice, boosterservice, vanning og andre pumpeapplikasjoner. De kommer med en vanntett spyleport for dekontaminering av kjemikalier på seteelastomerene og tetningene. Velg fra en rekke av disse sentrifugalpumpene, tilgjengelig i 1/4 og 1/8 tomme maksimale diametere på Raptor Supplies.

StilModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris (eks. mva)
A4JMV2116.0/3.010 @ 26 ft4121--7 436NOK
B5WXR9116.8/3.410 @ 26 ft4121--10 327NOK
C4JMW6116.8/3.410 @ 26 ft4121--8 964NOK
D2ÅR2177.5/3.818 @ 30 ft1510-7210 200NOK
E2ÅÅV4178.0 / 3.5-4.018 @ 30 ft1510-7211 618NOK
D2ÅR3218.4/4.820 @ 35 ft1914-11910 209NOK
E2ÅÅV5218.6 / 4.0-4.320 @ 35 ft1914-11911 609NOK
F2ÅR4211.8-1.7/0.920 @ 35 ft1914-11910 257NOK
G2ÅÅV6211.7-1.6/0.820 @ 35 ft1914-11910 185NOK
H5WXT1263.0-2.8/1.428 @ 22 ft20538--10 568NOK
C4JMW7267.5/3.7528 @ 22 ft20538--9 505NOK
I4JMW8263.0-2.8/1.428 @ 22 ft20538--9 056NOK
J4JMV4262.6/1.328 @ 22 ft20538--8 162NOK
K4JMV3267.2/3.628 @ 22 ft20538--8 639NOK
L5WXT0267.5/3.7528 @ 22 ft20538--11 168NOK
D2ÅR53111.3/5.623 @ 41 ft2924-181010 154NOK
F2ÅR6312.7-2.5/1.223 @ 41 ft2924-181011 458NOK
G2ÅÅV8312.5-2.4/1.223 @ 41 ft2924-181012 999NOK
E2ÅÅV73110.7 / 5.2-5.323 @ 41 ft2924-181012 693NOK
M5WXT2449.0/4.530 @ 41 ft38295818314 969NOK
N4JMV6443.0/1.530 @ 41 ft3829581839 989NOK
O4JMX1443.8-3.4/1.730 @ 41 ft38295818310 814NOK
P4JMW9449.0/4.530 @ 41 ft38295818310 911NOK
Q5WXT3443.8-3.4/1.730 @ 41 ft38295818315 324NOK
K4JMV5448.2/4.130 @ 41 ft3829581839 818NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Sentrifugalpumpe, Aluminium/Noryl, 1/25 hk Hestekrefter, Enfase

ModellSakPris (eks. mva)
E10-NSHNDNN2W-02CP6PPM3 616 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Sentrifugalpumpe, Noryl, 1/25 hk hestekrefter, enfase, 100-240VAC

ModellSakPris (eks. mva)
E3-NSHVNN3W-13CP6PPN2 673 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Kompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe, 1/40 Hk, 115V

ModellSakPris (eks. mva)
502303AB2VRD3 297 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Sentrifugalpumpe, Aluminium/Noryl, 1/25 hk Hestekrefter, Enfase

ModellSakPris (eks. mva)
E10-NSTNDNN1W-19CP6PPL3 523 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Kompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe, 1/150 hk

ModellSakPris (eks. mva)
526003AC2YGN1 995 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Sentrifugalpumpe, Noryl, 1/25 hk hestekrefter, enfase, 115VAC

ModellSakPris (eks. mva)
E10-NSHVNN1W-23CP6PPP4 203 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Sentrifugalpumpe, 3 hk, 145 gpm

ModellSakPris (eks. mva)
90210030BP7NDK19 202 NOK
Se detaljer

Kjemikaliebestandige pumper

Hva er en kjemikaliebestandig pumpe?

Kjemikaliebestandige pumper flytter milde sure væsker, kjemikalier og andre etsende væsker gjennom rørsystemer. Disse pumpene er tilgjengelige i en rekke husmaterialer, spenninger og hestekrefter for både landbruks- og industriformål. Kjemikaliebestandige pumper kan håndtere kjemikalier, kjemiske oppslemminger og stoffer med varierende nivåer av viskositet, korrosivitet og abrasivitet.
Kjemiske doseringspumper er positive fortrengningspumper som injiserer en presis dose kjemikalier i vann, gass eller damp. De er vanligvis en del av et kjemikaliematingssystem som består av en pumpe (eller flere pumper), en lagertank, rør og et kontrollpanel. Det finnes forskjellige metoder og typer pumper som kan brukes, men den generelle prosedyren er å trekke en forhåndsinnstilt mengde kjemikalie inn i en holdebeholder og deretter injisere den i et rør eller en tank som inneholder vann eller annet materiale som skal doseres.
Kjemikaliebestandige pumper er ideelle for håndtering av en rekke væsker og er egnet for de fleste kontinuerlige og høyflytende applikasjoner innen rørleggerarbeid, elektronikk, vannbehandling og byggebransjen. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse pumpene fra merker som Dayton, Laing Thermotech og Lille kjempe. Dayton kjemikaliebestandige sentrifugalpumper er designet for vanning, sprøytesystemer, overføring av ikke-brennbare væsker og applikasjoner der ingen sugeløft er nødvendig. Disse sentrifugalpumpene er utstyrt med en vanntett spyleport for dekontaminering av kjemikalier på tetnings- og seteelastomerer. Alle modellene har termisk beskyttelse for å forhindre overoppheting og fungerer kun etter avkjøling. Sentrifugalpumper fra Lille kjempe har en enfaset, firkantet flensmotor som kan operere ved hastigheter opp til 3600 rpm, med termisk overbelastningsbeskyttelse for sikker drift. Disse sentrifugalpumpene er utstyrt med en glassfylt termoplastisk impeller for økt effektivitet og porter som gir riktig luftutlufting for å forhindre frostskader. Disse kjemikaliebestandige pumpene har et stort dreneringshull og akselfinger i en adapterbrakett for å forhindre at fuktighet skader lagrene.

Bruker

Kjemikaliebestandige pumper kan brukes i kjemiske og petrokjemiske anlegg, farmasøytiske anlegg, næringsmiddel- og drikkeindustrier, raffinerier, gass- og kraftverk, vannbehandlingsanlegg, tankanlegg, varme- og kjølesystemer osv. De kan overføre en rekke materialer, bl.a. saltsyre, svovelsyre, benzen, salpetersyre, flussyre, klor, brom, hydrokarboner, aggressive og eksplosive kjemikalier, halogenerte løsninger, kjemikalier med høy renhet, saltvann, avløpsvann, skadelige væsker, kaustik, varmeoverføringsvæsker, etylenglykol, propylenglykol og gjenvinningsløsningsmidler.

Egenskaper

  • Kjemikaliebestandige pumper produserer høye strømningshastigheter under moderate trykkforhold.
  • De er designet for overføring av ikke-brennbare væsker, vannsirkulasjon, boosterservice, vanning, sprøytesystemer, jockeypumpeservice, aggressive væskeapplikasjoner og applikasjoner der ingen sugeløft er nødvendig.
  • Utvalgte modeller har en vanntett spyleport som tillater dekontaminering av kjemikalier på tetningen og seteelastomerene.
  • Disse pumpene har en kompakt konstruksjon for enkel installasjon.
  • De er tilgjengelige i 1- og 3-fasekonfigurasjoner og effekt fra 1 til 3 hk, på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Kjemikaliebestandige pumper flytter væsker gjennom et system ved å bruke sirkulært pumpehus med ett eller flere pumpehjul. Impellere skaper flyt ved å dreie enten aksialt, radialt eller en blanding av disse to.
  • Aksialstrømspumper løfter væske mot akselen til pumpehjulet, i hovedsak som en propell på en båt. Drivkraften til løpehjulsvingene genererer trykk. Disse pumpene er strømningsavhengige og viser lavt trykk og høy strømning. I aksialstrømspumper akselereres væsken gjennom impellersenteret og ut langs impellerbladene i rette vinkler (radialt) til pumpens aksel. Pumpen utvikler trykk helt gjennom sentrifugalkraft.
  • Pumper med blandet strømning skyver væske i en vinkel større enn 90 grader, bort fra akselen. Løftehjulet skaper trykk delvis på grunn av sentrifugalkraft og delvis på grunn av løftevirkning. Ved å bruke middels strømning og middels trykk kombinerer blandede strømningspumper fordelene med aksial- og radialstrømspumper.

Standarder og godkjenninger

Kjemikaliebestandige pumper må oppfylle ASME-, ANSI-, API- eller NACE-standarder før de kan brukes til kjele, trykkbeholdere, olje- og gassraffinerier, atomkraft eller andre operasjonskritiske applikasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor skal vi kjøpe kjemikaliebestandige pumper?
  • Lekkasjer under produksjon kan ha alvorlige helsemessige konsekvenser for anleggsarbeidere og miljøet rundt.
  • Kjemikalier er dyre å produsere, noe som fører til kvalitetsproblemer og tapte inntekter hvis sluttproduktet er forurenset under produksjonen.
  • Utstyr for krevende kjemiske prosessapplikasjoner kan være ekstremt dyrt og ha begrenset levetid.

De nevnte grunnene er hvorfor kjemikaliebestandige pumper bør brukes til å overføre skadelige stoffer. Disse pumpene må være i stand til å håndtere stoffer effektivt for å unngå produksjonsstans eller pumpehavari.

Hvilke punkter må man huske på mens man opprettholder vedlikeholdet av kjemikaliebestandige pumper?

Under normale omstendigheter og riktige håndteringsprosedyrer krever ikke disse pumpene mye vedlikehold. De er 100 % oljefrie, noe som betyr at du ikke trenger å olje delene gjennom hele levetiden. Disse pumpene kommer med en sylinder og ikke-smørende stempel. Selv lagrene til pumpene er forseglet og smurt permanent for å sikre at brukerne ikke trenger å ta bryet med å smøre dem.
Lekkasje og forurensning er to årsaker til at pumper kan fungere feil. Dette skjer vanligvis på grunn av dårlig trykk. Pumper må være grundig rene for å fungere med maksimal effektivitet. Hvis trykkproblemet fortsatt eksisterer, må du kanskje ringe en servicetekniker.

Hvilke sikkerhetspunkter må man huske på når man bruker kjemikaliebestandige pumper?

  • Bruk alltid pumpen i et tørt og godt ventilert område. Du bør også sjekke om pumpens kjølevifte fungerer som den skal. Det vil kjøle ned maskinen når det er nødvendig. Det bør være minst 1 tomme unna en vegg eller noen form for hindring.
  • Oppbevar strømledningen trygt når pumpen ikke er i bruk. Det er best å vikle ledningen rundt pumpen i stedet for å la den være som den er.
  • Ikke glem å inspisere pluggen, ledningen eller slangen for tegn på skade før du bruker pumpen. Det er farlig å bruke en skadet pumpe fordi du vil ha med kjemikalier å gjøre.
  • Ikke bruk olje på noen del av pumpen fordi du kan ende opp med å forurense lufttilførselsporten som fører til luftbehandlingsutstyret. Dette vil bare skade pumpen i stedet for å få den til å fungere jevnt.

Hvilke punkter må man huske på før man kjøper en kjemikaliebestandig pumpe?

  • Før du velger en kjemikaliepumpe, må du ha en solid forståelse av applikasjonskravene og kjemiske medieegenskaper, samt ytelse og størrelsesspesifikasjoner for å utføre oppgaven.
  • Grunnmaterialet til en kjemikaliepumpe er viktig å vurdere, da det påvirker typen media som kan håndteres effektivt. Systemvæsker kan være slitende, sure, kaustiske, klebrige, veldig varme, veldig kalde eller på annen måte farlige. Grunnmaterialer som støpejern, plast og rustfritt stål har ulike fordeler for håndtering av ulike typer materialer.
  • Plast og termoplast kan være de billigste basismaterialene og gir utmerket korrosjonsbestandighet fra syrer og ulike kjemikalier.
  • Rustfrie stållegeringer gir beskyttelse mot kjemisk og rustkorrosjon og har høyere trykkklassifiseringer enn de fleste plaster.
  • Støpejern gir utmerket styrke og slitestyrke, i tillegg til høye trykkklasser.
  • De primære ytelsesspesifikasjonene å vurdere inkluderer strømningshastighet, trykkhøyde, trykk, hestekrefter og driftstemperatur.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?