Selvgrunning bærbart verktøy

filtre

DAYTON -

Selvprimende bærbare verktøypumper

Dayton selvsugende verktøypumper er designet for bruksområder som svømmebassenger, båter, tømmetanker, varmtvannsberedere og store bassenger. Disse verktøypumpene har eksterne børsteholdere og smurte kulelagre for å forhindre lekkasje av smøremiddel og unngå fremmede partikler. Velg fra en rekke av disse selvsugende verktøypumpene, tilgjengelig i 2, 6.5, 7.4, 7.5 og 8 ampere strømstyrker.

StilModellSakGPM for vann @ 15 ft av HeadByråets samsvarampsGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris (eks. mva)
A3YU60Sprinkler/verktøypumpe9.8-6.59.67.66.14.24 214NOK
B4CUK6Brukspumpe--7.4----5 092NOK
C33RW83Brukspumpe20CSA81918.517.414.24 070NOK
D5PXY0Brukspumpe35Kun motor CUS7.532282466 149NOK
DAYTON -

Pumpeverktøy 1 / 12hk

ModellSakPris (eks. mva)
3YU61AD3FJJ3 420 NOK

Selvgrunning bærbart verktøy

Selvpumpende verktøypumper er designet for å vanne plener, øke vanntrykket, pumpe ut oversvømte kjellere og redde båter. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av disse bærbare pumpene fra merkevarer som Dayton, Små gigantiske pumper og Zoeller. Disse verktøypumpene har smurte og skjermede kulelager for å forhindre utvendig forurensning forårsaket av lagerveier og en kraftig motor med eksterne børsteholdere for bedre elektrisk ledningsevne. Velg mellom et bredt utvalg av disse selvinnsugende pumpene som er tilgjengelige i et nåværende rangeringsområde på 2 - 12.4A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?