DAYTON 4CUK6 Utility Pumpe 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 Amps | AD6ZPX

DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 Amp

På lager
Vare: AD6ZPX Modell: 4CUK6

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukspumpe
amps7.4
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head11 @ 69 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head14-9 GPM @ 46-81 ft
Cord5 1/2 fot
Avløpsplugg1 / 8 "
DutyKontinuerlig
Høyde10 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/2
Hz60
Pumpehjulsmaterialetermo
PumpehjulstypeLukket løpehjul
Inlet1"
Inntakstrykk32 PSI
Lengde14.5 "
Maks. Sakspress96 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet100SSU
Maks. Hode148 ft
Maks. Væske Temp.90 F
Maks. Press64 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusODP
Motor TypePSC
Outlet1"
Fase1
RPM3450
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadIkke-brennbare og ikke-slipende væsker som er kompatible med tetningsmaterialer opp til 90F
Forsegl materialeKarbon, keramikk
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.0
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft25 ft
typensentrifugal
Spenning115
Volutt materialetermo
Fuktede materialerTermoplast, rustfritt stål, messing, buna, karbon, keramikk
Bredde7 51 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.19
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPH of Water @ 10 PSI (951)
    • GPH of Water @ 15 PSI (871)
    • GPH of Water @ 20 PSI (832)
    • GPH of Water @ 25 PSI (752)
    • GPH of Water @ 30 PSI (700)
    • GPH of Water @ 35 PSI (634)
    • GPH of Water @ 40 PSI (581)
    • GPH of Water @ 5 PSI (960)

Produktvarianter

ProduktModellSakGPM for vann @ 15 ft av HeadByråets samsvarampsGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris
DAYTON 3YU60 Utility Pumpe 1/2 Hp 115v 6.5a 1 Tommer | AD3FJH 3YU60Sprinkler/verktøypumpe9.8-6.59.67.66.14.24 214 NOK
DAYTON 5PXY0 Bærbar Utility Pumpe 1/2 Hp 115v | AE6CZU 5PXY0Brukspumpe35Kun motor CUS7.532282466 149 NOK
DAYTON 33RW83 Brukspumpe 1/2 HK 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG 33RW83Brukspumpe20CSA81918.517.414.24 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 Amp
5 092 NOK / enhet