DAYTON 5PXY0 Bærbar Utility Pumpe 1/2 Hp 115v | AE6CZU

DAYTON 5PXY0 Bærbar Utility Pump 1/2 Hp 115v

På lager
Vare: AE6CZU Modell: 5PXY0

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukspumpe
Byråets samsvarKun motor CUS
amps7.5
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head17 @ 37 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head24 @ 30 til 15 @ 40 ft
Cord8 ft
AvløpspluggJa
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 10 ft av Head38
GPM for vann @ 15 ft av Head35
GPM for vann @ 20 ft av Head32
GPM for vann @ 25 ft av Head28
GPM for vann @ 30 ft av Head24
GPM for vann @ 35 ft av Head20
GPM for vann @ 40 ft av Head6
GPM for vann @ 5 ft av Head41
GPM for vann @ 50 ft av Head6
Høyde8 9 / 16 "
Housing MaterialAluminum
HP1/2
Hz60
PumpehjulsmaterialeAluminum
PumpehjulstypeÅpen
Inlet1 PT
Inntakstrykk50 psi
Lengde15 "
Maks. Sakspress75 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Hode46 ft.
Maks. Væske Temp.180 F
Maks. Press25 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusODP
Motor TypeKondensator-start
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1 PT
Fase1
RPM3450
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadIkke-brennbar Liquds Compatilbe med pumpekomponenter
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk, SS
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft6 ft
typenSelvgrunning
Spenning115
Volutt materialeAluminum
Fuktede materialerAluminium, Buna N, Karbon, Keramikk, SS
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.89
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakGPM for vann @ 15 ft av HeadByråets samsvarampsGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris
DAYTON 3YU60 Utility Pumpe 1/2 Hp 115v 6.5a 1 Tommer | AD3FJH 3YU60Sprinkler/verktøypumpe9.8-6.59.67.66.14.24 214 NOK
DAYTON 4CUK6 Utility Pumpe 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 Amps | AD6ZPX 4CUK6Brukspumpe--7.4----5 092 NOK
DAYTON 33RW83 Brukspumpe 1/2 HK 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG 33RW83Brukspumpe20CSA81918.517.414.24 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PXY0 Bærbar Utility Pump 1/2 Hp 115v
6 149 NOK / enhet