Sak | Brukspumpe |
Byråets samsvar | CSA |
amps | 8 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 7.90 til 14.30 gpm @ 39.30 til 65.60 fot |
Duty | intermittent |
GPM for vann @ 1 ft av Head | 23.7 |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 21.6 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 20 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 19 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 18.5 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 17.4 |
GPM for vann @ 35 ft av Head | 15.8 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 14.2 |
GPM for vann @ 5 ft av Head | 22.7 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 11.9 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 9.2 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 6.9 |
GPM for vann @ 80 ft av Head | 5 |
GPM for vann @ 90 ft av Head | 3 |
Høyde | 7.75 " |
Housing Material | Polypropylen, glassfiber |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Pumpehjulsmateriale | Nylon, glassfiber |
Pumpehjulstype | Halvåpent |
Inlet | 3 / 4 " |
Lengde | 13.63 " |
Maks. Sakspress | 100 PSI |
Maks. Hode | 118 ft |
Maks. Væske Temp. | 120 Grader F |
Maks. Press | 51 PSI |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Motorhus | ODP |
Motor Type | AC / DC børste |
Outlet | 3 / 4 " |
Fase | 1 |
Forsegl materiale | Karbon, keramikk |
Sugeløft | 20 ft |
Spenning | 115 |
Fuktede materialer | Støpejern, nylon, glassfiber, rustfritt stål, karbon, keramikk |
Bredde | 6.25 " |