Ståltau Swage Eye Fittings

filtre

StilModellKabelstørrelseEye Inside Dia.Pris (eks. mva)
AEY1-8X1 / 4 "33 / 64 "450NOK
AEY1-4X1 / 8 "17 / 64 "149NOK
AEY1-2X1 / 16 "17 / 64 "102NOK
AEY1-12X3 / 8 "41 / 64 "803NOK
AEY1-6X3 / 16 "25 / 64 "244NOK
AEY1-3X3 / 32 "17 / 64 "138NOK
AEY1-10X5 / 16 "41 / 64 "698NOK
AEY1-5X5 / 32 "21 / 64 "176NOK
AEY1-7X7 / 32 "29 / 64 "347NOK
AEY1-9X9 / 32 "33 / 64 "489NOK
StilModellKabelstørrelseEye Inside Dia.Pris (eks. mva)
ANAS1435E41 / 8 "3 / 16 "145NOK
ANAS1435E21 / 16 "3 / 16 "87NOK
ANAS1435E63 / 16 "5 / 16 "318NOK
ANAS1435E33 / 32 "3 / 16 "112NOK
ANAS1435E55 / 32 "1 / 4 "249NOK
LOOS -

Montering av øyeendene

StilModellKabelstørrelseEye Inside Dia.MaterialePris (eks. mva)
AMS20668-81 / 4 "3 / 8 "304 rustfritt stål419NOK
B668-8X1 / 4 "3 / 8 "316 rustfritt stål392NOK
AMS20668-41 / 8 "3 / 16 "304 rustfritt stål114NOK
B668-4X1 / 8 "3 / 16 "316 rustfritt stål106NOK
AMS20668-21 / 16 "3 / 16 "304 rustfritt stål91NOK
B668-2X1 / 16 "3 / 16 "316 rustfritt stål81NOK
AMS20668-123 / 8 "1 / 2 "304 rustfritt stål2 159NOK
B668-12X3 / 8 "1 / 2 "316 rustfritt stål1 787NOK
AMS20668-63 / 16 "5 / 16 "304 rustfritt stål228NOK
B668-6X3 / 16 "5 / 16 "316 rustfritt stål219NOK
AMS20668-33 / 32 "3 / 16 "304 rustfritt stål105NOK
B668-3X3 / 32 "3 / 16 "316 rustfritt stål84NOK
AMS20668-105 / 16 "7 / 16 "304 rustfritt stål1 665NOK
B668-10X5 / 16 "7 / 16 "316 rustfritt stål1 299NOK
AMS20668-55 / 32 "1 / 4 "304 rustfritt stål157NOK
B668-5X5 / 32 "1 / 4 "316 rustfritt stål147NOK
B668-7X7 / 32 "5 / 16 "316 rustfritt stål338NOK
AMS20668-77 / 32 "5 / 16 "304 rustfritt stål410NOK
B668-9X9 / 32 "7 / 16 "316 rustfritt stål1 241NOK
AMS20668-99 / 32 "7 / 16 "304 rustfritt stål1 431NOK
CS JOHNSON -

Stanchion Eye To Eye Terminal Montering

ModellSakPris (eks. mva)
22-100CE2ZWH560NOK
Se detaljer
CS JOHNSON -

Enkelt øye til sammenlåsende øyetilpasning

ModellSakPris (eks. mva)
22-304-100CE2ZWJ824NOK
Se detaljer
CS JOHNSON -

Single Gate Eye To Stud, med solid knapp

ModellSakPris (eks. mva)
22-303-10FSCE2ZWK277NOK
Se detaljer
CS JOHNSON -

Sammenlåsende gateøye til stud, med solid knapp, enkelt ende

ModellSakPris (eks. mva)
22-304-10FSCE2ZWL390NOK
Se detaljer
CS JOHNSON -

Handcrimp Single Gate Eye Fitting, 1/8 tommers ledning

ModellSakPris (eks. mva)
26-407CE2ZWX320NOK
Se detaljer
CS JOHNSON -

Handcrimp Interlocking Gate Eye, 1/8 tommers ledning

ModellSakPris (eks. mva)
26-408CE2ZWY637NOK
Se detaljer
CS JOHNSON -

Handcrimp Single Swivel Gate Eye, 1/8 tommers ledning

ModellSakPris (eks. mva)
26-409CE2ZWZ289NOK
Se detaljer
CS JOHNSON -

Handcrimp Interlocking Swivel Gate Eye, 1/8 tommers ledning

ModellSakPris (eks. mva)
26-410CE2ZXA541NOK
Se detaljer
CS JOHNSON -

Handcrimp Single Gate Eye, 3/16 tommers ledning

ModellSakPris (eks. mva)
27-407CE2ZXQ337NOK
Se detaljer
CS JOHNSON -

Handcrimp Interlocking Gate Eye, 3/16 tommers ledning

ModellSakPris (eks. mva)
27-408CE2ZXR689NOK
Se detaljer
CS JOHNSON -

Enkelt svingbart gateøye, 3/16 tommers ledning

ModellSakPris (eks. mva)
27-409CE2ZXT274NOK
Se detaljer
CS JOHNSON -

Sammenlåsende svingbart gateøye, 3/16 tommers ledning

ModellSakPris (eks. mva)
27-410CE2ZXU519NOK
Se detaljer

Ståltau Swage Eye Fittings

Wire Rope Swage Eye Fittings er ideelle for løfting, trekking og posisjonering i materialhåndteringsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr wire rope swage eye beslag fra merker som loos og CS Johnson. De har 304 /316 rustfritt stålkonstruksjon for å motstå termisk ekspansjon / sammentrekning samtidig som de gir høy holdbarhet. Utvalgte modeller har gjenget, sammenlåsende portøyedesign for håndtering av tunge laster samtidig som de gir fleksibilitet i lastbevegelser. Velg mellom et omfattende utvalg av disse wire -wire swage eye beslagene, tilgjengelig for bruk med 1/4 - 9/32 tommers kabelstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?