DAYTON 3YU60 Utility Pumpe 1/2 Hp 115v 6.5a 1 Tommer | AD3FJH

DAYTON 3YU60 verktøypumpe 1/2 hk 115v 6.5a 1 tommer

På lager
Vare: AD3FJH Modell: 3YU60

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprinkler/verktøypumpe
amps6.5
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ HeadN @ A
Cord10 ft.
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head9.9
GPM for vann @ 15 ft av Head9.8
GPM for vann @ 20 ft av Head9.6
GPM for vann @ 25 ft av Head7.6
GPM for vann @ 30 ft av Head6.1
GPM for vann @ 35 ft av Head4.9
GPM for vann @ 40 ft av Head4.2
GPM for vann @ 5 ft av Head10.3
Høyde1"
Housing MaterialPlast
HP1/2
Hz60
PumpehjulsmaterialePlast med messinginnsats, SS slitasje
PumpehjulstypeLukket løpehjul
Inlet1"
Lengde14.5 "
Maks. Sakspress58 PSI
Maks. Dia. TørrstofferKun klart vann
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Hode134 ft
Maks. Væske Temp.90 F
Maks. Press58 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusODP
Motor TypePSC
Outlet1"
Fase1
RPM3450
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadIkke-brennbare og ikke-slipende væsker som er kompatible med tetningsmaterialer opp til 90F
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna N
TetningstypeMekanisk
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft25 ft
typenBærbar
Spenning115
Volutt materialePlast
Fuktede materialerTermoplast, rustfritt stål, messing, karbon, keramikk, buna N.
Bredde7.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8525
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPH of Water @ 10 PSI (594)
    • GPH of Water @ 15 PSI (588)
    • GPH of Water @ 20 PSI (576)
    • GPH of Water @ 25 PSI (456)
    • GPH of Water @ 30 PSI (366)
    • GPH of Water @ 35 PSI (294)
    • GPH of Water @ 40 PSI (252)
    • GPH of Water @ 5 PSI (618)

Produktvarianter

ProduktModellSakGPM for vann @ 15 ft av HeadByråets samsvarampsGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris
DAYTON 4CUK6 Utility Pumpe 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 Amps | AD6ZPX 4CUK6Brukspumpe--7.4----5 092 NOK
DAYTON 5PXY0 Bærbar Utility Pumpe 1/2 Hp 115v | AE6CZU 5PXY0Brukspumpe35Kun motor CUS7.532282466 149 NOK
DAYTON 33RW83 Brukspumpe 1/2 HK 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG 33RW83Brukspumpe20CSA81918.517.414.24 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3YU60 verktøypumpe 1/2 hk 115v 6.5a 1 tommer
4 214 NOK / enhet