Murerbetong- og fliseverktøy

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Automatisk kontroller, 120V, 60Hz
Varenummer: CL6KZF
Modell: HCM-5070
Se detaljer
Brick Trowel 17-3 / 8 inch Length London
Varenummer: AH8DEZ
Modell: 33
806NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bull Float Bracket 6-hulls støpt aluminium
Varenummer: AD4RRZ
Modell: CC296
1 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bull Float Håndtak Sokkel gjenget
Varenummer: AD3TXC
Modell: A3001
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Betongsylinderholder, Cradle-Type
Varenummer: CL6QQP
Modell: H-2945
Se detaljer
Ekstra gulvrulle 7-1 / 2 x 17 til 27 tommers lengde
Varenummer: AA6AXM
Modell: 13P503
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Etterbehandlings sparkel Square End 14 x 3 In
Varenummer: AB6XPW
Modell: MXS57D
765NOK / enhet
Legg i handlevognen
Fuktighetssystem med berøringsskjermkontroll, 220V, 60Hz
Varenummer: CL6PTV
Modell: H-2740.2F
Se detaljer
Presisjonstankvarmer, 230V, 50/60Hz
Varenummer: CL6MRK
Modell: H-2986A.4F
Se detaljer
Erstatningsrulledeksel, 4 tommers størrelse, pakke med 2
Varenummer: BY3MYV
Modell: 5520-1
260NOK / enhet
Se detaljer
Scribe Tile Smidd stål 1/4 tommers skaft
Varenummer: AG4VQY
Modell: ST033
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sparkel Snap-On Blade For 3/8 tommer Wood PK10
Varenummer: AH4NWL
Modell: ST430
314NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...3233

Murerbetong- og fliseverktøy

Verktøy for murverk, betong og fliser er avgjørende for bygge- og oppussingsprosjekter som involverer materialer som murstein, betong og fliser. Disse verktøyene, inkludert sparkel for å spre og utjevne mørtel, fliskuttere for presis fliskapping, murmeisler for forming og skjæring av murstein, flottører for utjevning av betong- eller pussoverflater og fugemasser for påføring av fugemasse mellom fliser, muliggjør effektiv og nøyaktig utførelse. Med sine spesialiserte design og materialer gir disse verktøyene holdbarhet, presisjon og allsidighet, slik at fagfolk og gjør-det-selv-entusiaster kan oppnå resultater av høy kvalitet i mur-, betong- og flisapplikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?