Pluggventiler

filtre

StilModellTotal høydeRørstørrelsePris (eks. mva)
A67473.5 "1 / 4 "809NOK
A67073.5 "3 / 8 "529NOK
A67484.5 "1 / 4 "679NOK
A67084.5 "3 / 8 "937NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Messingsjordpluggventiler

Anderson Metals jordpluggventiler er egnet for væskestrømregulering i kjøling, romfart, mat og drikke, kjemisk prosessering og vannforsyning. Disse pluggventilene har messingkonstruksjon med spakbetjent håndtak for å motstå reaksjon mot væsker samtidig som de sikrer enkel betjening og lekkasjetett forsegling. Velg fra et bredt utvalg av pluggventiler i messing som tåler trykk på opptil 30 psi, tilgjengelig i fakkel, kompresjon, FNPT x FNPT og MNPT x FNPT tilkoblingsalternativer på Raptor Supplies.

StilModellTilkoblingstypeTotal høydeTotal lengdeRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
AA6769Komprimering1.875 "2.125 "-1 / 4 "408NOK
AA6779Komprimering1.875 "2.25 "-3 / 8 "466NOK
BA694Komprimering1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "275NOK
BA6754Komprimering1.875 "2.187 "-1 / 4 "424NOK
BA664Komprimering1.875 "2.187 "-5 / 16 "369NOK
BA6764Komprimering1.875 "2.375 "-3 / 8 "439NOK
AA6774Komprimering1.875 "2.187 "-5 / 16 "352NOK
BA6759Komprimering1.875 "2.25 "-5 / 16 "387NOK
C6719flare1.875 "1.875 "-1 / 4 "280NOK
C6724flare1.875 "1.875 "-5 / 16 "436NOK
C6729flare2"2"-3 / 8 "358NOK
D6804FNPT x FNPT1.875 "1.437 "1 / 8 "-211NOK
D6809FNPT x FNPT1.875 "1.75 "1 / 4 "-236NOK
E6824MNPT x FNPT1.875 "2"1 / 8 "-210NOK
E6829MNPT x FNPT1.875 "2.125 "1 / 4 "-497NOK
F6828MNPT x FNPT2.25 "2.25 "1 / 4 "-687NOK
PARKER -

MV-14-serien, stoppekran

StilModellTilkoblingstypeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AMV-14-003Komprimering3 5 / 16 "1 / 4 "2 154NOK
AMV-14-018Komprimering2 9 / 16 "1 / 8 "2 250NOK
BMV-14-007flare3.375 "1 / 4 "2 641NOK
CMV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "2 054NOK
VAL-MATIC -

Pluggventil

Val-matic pluggventiler er designet for bruk med skjermet kloakk, drikkevann/råvann og ikke-slipende slam i vanning, nedgraving og vertikale opp/nedstrømningssystemer. Aksel- og tetningssystemet til disse Val-Matic pluggventilene har pakningsoverbelastningsbeskyttelse (POP) for å forhindre overstramming av pakningsmaterialet og forlenge pakningens levetid. Disse ventilene er spakbetjent og består av ve-type pakning som er utskiftbar og feltjusterbar. De er i stand til å motstå trykk opp til 175 psi og overholder ASTM A126 klasse B-standarder. Velg fra et bredt utvalg av Val-Matic pluggventiler, tilgjengelig i FNPT og flensforbindelser på Raptor Supplies.

StilModellVolumkoeffisientTilkoblingstypeHåndtakstypeAntall bolterTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A5800.5 RTL37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "2 804NOK
A5801.5 RTL37FNPTSpaken betjent-7.13 "6.75 "1.5 "3 718NOK
A5801.25RLT37FNPTSpaken betjent-7.13 "6.75 "1.25 "3 380NOK
A5800.75 RTL37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "2 916NOK
A5801 RTL37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "3.125 "1"2 991NOK
A5802 RTL150FNPTSpaken betjent-7.13 "5.25 "2"4 106NOK
B5825 RN240med flensDirekte mutterdrevet414.125 "7.5 "2.5 "8 613NOK
B5803 RN320med flensDirekte mutterdrevet414.125 "8"3"-
RFQ
B5804 RN570med flensDirekte mutterdrevet816.5 "9"4"-
RFQ
B5806 RN1200med flensDirekte mutterdrevet819.375 "10.5 "6"-
RFQ
B5808 RN2070med flensDirekte mutterdrevet822.63 "11.5 "8"-
RFQ
PARKER -

Jordventil for stengekran

Parker avstengningskranventiler med jordplugg er egnet for regulering av strømning i avløpsrør for prosessautomatisering, bilvask, pakking og maskineringsapplikasjoner. Disse ventilene er ideelle for lavtrykksoperasjoner og har smidd messingkonstruksjon for høy slitestyrke og holdbar drift. De har utvendige og innvendige seter og metall til metall tetning for å forhindre lekkasjer. Velg mellom et bredt utvalg av disse jordpluggavstengningskranene, tilgjengelig for 1/8 & 1/4 tommers rørstørrelser.

StilModellRørstørrelseFormStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
AV402P-4-41 / 4 "Hunrør til hannrørKvinnelig rør1 / 4 "372NOK
BDC601-41 / 4 "Hanrør til dreneringMannlig rør1 / 4 "252NOK
AV402P-2-21 / 8 "Hunrør til hannrørKvinnelig rør1 / 8 "296NOK
PARKER -

Messing pluggventiler, 250 PSIG driftstrykk

Parker pluggventiler er egnet for å kontrollere vannstrømmen ved hjelp av sylindriske eller koniske plugger som tillater jevn væskeoverføring når ventiler er åpne. Disse messingpluggene er integrert med en stopppinne i rustfritt stål for å gi positiv stoppvirkning for fullstendig avstengning og firedoble nitril-o-ringer (tilstede på stammen) for å gi lekkasjesikker drift. Velg fra et bredt utvalg av disse pluggventilene, tilgjengelig i rørvarianter hunn x hunn, hunn x hann og hann x hann stil.

StilModellStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
APV609-2Hunrør til hunnrør1 / 8 "399NOK
RFQ
APV609-4Hunrør til hunnrør1 / 4 "417NOK
RFQ
BPV608-2Hunrør til hannrør1 / 8 "399NOK
RFQ
BPV608-4Hunrør til hannrør1 / 4 "417NOK
RFQ
CPV607-4Mannlig rør1 / 4 "417NOK
RFQ
CPV607-2Mannlig rør1 / 8 "399NOK
RFQ
PARKER -

Pluggventiler

StilModellPris (eks. mva)
A8F-PR6-VT-SS3 568NOK
A4F-PR4-VT-SS1 885NOK
A8F-PR6-BNT-B3 098NOK
A4F-PR4-BNT-B1 921NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A67491 / 4 "656NOK
A67093 / 8 "980NOK
EATON -

Nptf Hann Nptf Hunn Truck Avstengning Hanne Til Hunne Pipe Messing

ModellSakPris (eks. mva)
W20332AB3XAW338NOK
RUBBERFAB -

Pakning og støpekran F til M Luer

ModellSakPris (eks. mva)
ACC-T-202BAC7MKL2 817 NOK
CHERNE -

Muni-Ball, 6-8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
265068CQ8RPG5 547 NOK
APPROVED VENDOR -

Jordpluggventil 45 graders 1/8 tommers messing

ModellSakPris (eks. mva)
537AB3XAJ299NOK
BANJO FITTINGS -

Ventilert plugg med Epdm pakning, 2 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
TL6531BW8QRY218NOK
VULCAN HART -

Trekkventil, 10.5 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-857445-00001AP4TTL21 296 NOK
Se detaljer

Pluggventiler

Pluggventiler er utformet med sylindriske eller koniske plugger som roterer inne i ventilhuset og lar væsken passere gjennom de hule kanalene som går sidelengs gjennom pluggen. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Anderson Metals, Eaton, Parker, Rubberfab, Val-Matic og Weatherhead pluggporter. Val-Matic pluggventiler er laget av robust støpejern med et sveiset nikkelsete og permanent smurte lagre for å redusere friksjon og svikt i pluggen. Disse ventilene har et aksel- og tetningssystem som gir pakningsoverbelastningsbeskyttelse (POP) samtidig som de forhindrer overstramming og forlenger lagerets levetid under feltjusteringer. De tilbyr også positiv avstengning, slitestyrke og en jevn strømlinjeformet strømning for å tillate passasje av store faste partikler uten tilstopping. Parker pluggventiler har høy strømningskapasitet og en kvartomdreining i en kompakt design som tåler trykk opp til 3000 PSI. Disse enhetene har nitril / fluorkarbon / etylenpropylen (EPR & EPDM) gummiseter og -pakninger for mediekompatibilitet og fungerer jevnt i forskjellige temperaturområder. De er tilgjengelige i A-LOK (R) og CPI (R) tilkoblingsalternativer uten forvrengning ved installasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?