DAYTON Belysning Fotokontroller, 9 tommers ledninger, gjennomsiktige


filtre
Farge: Gjennomsiktige , Kontakt skjema: SPST , Dybde: 1.875 " , Innkapslingstype: Rightight , Husmateriale: polykarbonat , Lengde: 1.75 " , Montering: Fikset , NEMA-vurdering: Ikke rangert , Temp. Område: -40 grader til 158 grader F , Bredde: 1.75 "
StilModellMaks. EffektSpenningPris (eks. mva)
A
26WA97
720120136NOK
A
26WA98
720 til 1662120 til 277232NOK

Belysning Fotokontroller, 9 tommers ledninger, gjennomsiktige

Dayton fotokontroller er designet for å slå på lys i skumringen og av ved daggry i applikasjoner som parkeringsplasser, gate- og reklametavlelys og mer. Disse enhetene har også støpt aluminiumshus for slag- og slitestyrke og tåler temperaturer opp til 158 grader F. Disse enhetene inkluderer regntette kabinetter for å tåle alle typer værforhold. De tillater fast montering for å gi bedre lysdekning. Velg fra en rekke av disse fotokontrollene, tilgjengelig i spenningsklassifiseringer på 120 og 120 til 277VAC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?