Gassdrevne hydrauliske kraftenheter

filtre

CHIEF -

Hydraulisk kraftenhet 2.5 Gpm, 2300 psi

StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
AGFGX16F3.2NVS05O-2320 "36 "70 147NOK
BGFGX39F08NVS20O-2124 "40 "76 667NOK
ICS -

Hydraulisk kraftenhet, 36 x 36 x 29-1 / 2 tommers størrelse, 3 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
599653CD3XWL117 188 NOK
GREENLEE -

Gassdrevet hydraulisk kraftenhet, 10 gpm nominell strømning, 1800 psi Maks. Press

ModellSakPris (eks. mva)
F13CJ2GRZ101 124 NOK
Se detaljer

Gassdrevne hydrauliske kraftenheter

Bensindrevne hydrauliske kraftenheter brukes for å gi kraft til hydrauliske motorsager, vedkløyvere og andre mobile verktøy. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse enhetene fra merker som Sjef og ICS. Disse motordrevne kraftpakkene er i stand til å levere høyere strømningshastigheter enn DC hydrauliske kraftenheter, og kan løfte og flytte tyngre last over et mindre fotavtrykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?