CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 Hydraulisk kraftenhet 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HGY 19NE37

CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 Hydraulisk kraftenhet 2.5 Gpm - 2300 Psi

På lager
Vare: AF6HGY Modell: GFGX16F3.2NVS05O-23Kryssref: 19NE37

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kraftaggregat
dBASjef
MotormerkeHonda
Motor HP5.5
Motorstørrelse160cc
Flytende havn PT1/2 "utløp, 3/4" inntak
Høyde20 "
Lengde24 "
Maks. Press2300 psi
Oljeplassering @ 5000 PSI0
Avlastningsventilområde1500 til 3000 psi
Reservoarkapasitet5 gal.
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.72
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8413600030

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
CHIEF GFGX39F08NVS20O-21 Hydraulisk kraftenhet 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HKX 19NE38 GFGX39F08NVS20O-2124 "40 "76 667 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 Hydraulisk kraftenhet 2.5 Gpm - 2300 Psi
70 147 NOK / enhet